Johnson Controls Va9208-ggc-3 | 41p707 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JOHNSON CONTROLS VA9208-GGC-3 Thiết bị truyền động điện 70 In.-lb. Tỷ lệ 24vac | AD4HQD 41P707

JOHNSON CONTROLS Bộ truyền động điện VA9208-GGC-3 70 In.-lb. Tỷ lệ 24vac

Trong kho
Khoản mục: AD4HQD phần: VA9208-GGC-3Tham chiếu chéo: 41P707

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€442.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ truyền động van bi điện
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viĐến 140 độ F
Thời gian chu kỳ150 giây.
Độ sâu2.75 "
Kết nối điệnCáp
Chiều cao6.375 "
Công suất tiêu thụ7.9VA
Loại tín hiệuTỷ lệ thuận
Độ đột quỵ.90
Mô-men xoắn70 in.- lb.
Loại thiết bị truyền độngMùa xuân trở về
điện áp24 VAC
Chiều rộng3 29 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.04
Chiều cao tàu (cm)9.53
Chiều dài tàu (cm)29.21
Chiều rộng tàu (cm)15.88
Mã HS8501104020
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại công tắc phụ (2 SPDT)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại thiết bị truyền độngNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viĐộ sâuđiện ápChiều rộngKết nối điệnXếp hạng bao vâyChiều caoGiá cả
JOHNSON CONTROLS VA9104-AGA-2S Thiết bị truyền động điện 35 In.-lb. Nổi 24vac | AD4HPN 41P692 VA9104-AGA-2SKhông Xuân VềĐến 140 độ F2.75 "24 VAC5"Cáp-2"€174.25
JOHNSON CONTROLS VA9104-GGA-2S Thiết bị truyền động điện 35 In.-lb. Tỷ lệ 24vac | AD4HPP 41P693 VA9104-GGA-2SKhông Xuân VềĐến 140 độ F2.75 "24 VAC5"Cáp-2"€258.12
JOHNSON CONTROLS VA9104-IGA-2S Thiết bị truyền động điện 35 In.-lb. Nổi 24vac | AD4HPQ 41P694 VA9104-IGA-2SKhông Xuân VềĐến 140 độ F2.75 "24 VAC5"Cáp-2"€199.93
JOHNSON CONTROLS VA9203-AGA-2Z Thiết bị truyền động điện 27 In.-lb. Nổi 24vac | AD4HPR 41P695 VA9203-AGA-2ZMùa xuân trở vềĐến 140 độ F2.75 "24 VAC3.25 "Cáp-6.375 "€306.68
JOHNSON CONTROLS VA9203-AGB-2Z Thiết bị truyền động điện 27 In.-lb. Nổi 24vac | AD4HPT 41P696 VA9203-AGB-2ZMùa xuân trở vềĐến 140 độ F2.75 "24 VAC3.25 "Cáp-6.375 "€321.39
JOHNSON CONTROLS VA9203-GGA-2Z Thiết bị truyền động điện 27 In.-lb. Tỷ lệ 24vac | AD4HPW 41P699 VA9203-GGA-2ZMùa xuân trở vềĐến 140 độ F2.75 "24 VAC3.25 "Cáp-6.375 "€326.24
JOHNSON CONTROLS VA9203-GGB-2Z Thiết bị truyền động điện 27 In.-lb. Tỷ lệ 24vac | AD4HPX 41P701 VA9203-GGB-2ZMùa xuân trở vềĐến 140 độ F2.75 "24 VAC3.25 "Cáp-6.375 "€382.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JOHNSON CONTROLS Bộ truyền động điện VA9208-GGC-3 70 In.-lb. Tỷ lệ 24vac
€442.73 /đơn vị