Johnson Controls Va9203-bua-2 | Thiết bị truyền động van điện bật tắt 85-264v | 20xh98 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JOHNSON CONTROLS VA9203-BUA-2 Thiết bị truyền động van điện On-off 85-264v | AF7ENV 20XH98

JOHNSON CONTROLS Bộ truyền động van điện VA9203-BUA-2 Bật-tắt 85-264v

Trong kho
Khoản mục: AF7ENV phần: VA9203-BUA-2Tham chiếu chéo: 20XH98

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€260.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ truyền động van bi điện
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-22 độ đến 140 độ F
Thời gian chu kỳ75 giây.
Độ sâu4-13 / 16 "
Kết nối điệnCáp
Xếp hạng bao vâyNEMA 2
Chiều cao3 13 / 32 "
Gắn kếtNúi trực tiếp
Công suất tiêu thụ7.2 VA
Bảng thông số sản phẩmjohnson-controls-va9203-bub-2.pdf
Loại tín hiệuBật-Tắt
Độ đột quỵ.95
Mô-men xoắn27 In.- lb.
Loại thiết bị truyền độngMùa xuân trở về
điện áp85-264
Chiều rộng3 5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.26
Chiều cao tàu (cm)9.53
Chiều dài tàu (cm)29.21
Chiều rộng tàu (cm)15.88
Mã HS8501104060

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại công tắc phụ (SPDT)

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viĐộ sâuChiều caoCông suất tiêu thụMô-men xoắnđiện ápChiều rộngGiá cả
JOHNSON CONTROLS VA9203-BGA-2 Thiết bị truyền động điện 27 In.-lb. Bật-tắt 24vac | AD4HPU 41P697 VA9203-BGA-2Đến 140 độ F2.75 "6.375 "5.1VA27 In.- lb.24 VAC3.25 "€218.75
JOHNSON CONTROLS VA9203-BGB-2 Thiết bị truyền động điện 27 In.-lb. Bật-tắt 24vac | AD4HPV 41P698 VA9203-BGB-2Đến 140 độ F2.75 "6.375 "5.1VA27 In.- lb.24 VAC3.25 "€267.30
Thiết bị truyền động van bi điện JOHNSON ControlS VA9203-BUB-2, Điện áp 85-264V, Bật/Tắt | AF7ENW 20XH99 VA9203-BUB-2-22 độ. đến 140 độ. NS4 13 / 16 "3 13 / 32 "7.2 VA27 in. Lbs.85-2643 5 / 16 "€304.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JOHNSON CONTROLS Bộ truyền động van điện VA9203-BUA-2 Bật-tắt 85-264v
€260.98 /đơn vị