Thiết bị truyền động van điện Johnson Controls Va-7010-8003 | 20xh93 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JOHNSON Controls VA-7010-8003 Thiết bị truyền động đóng mở van điện, 230 VAC, 50/60 Hz | AF7ENQ 20XH93

JOHNSON CONTROLS Bộ truyền động tắt mở van điện VA-7010-8003, 230 VAC, 50/60 Hz

Trong kho
Khoản mục: AF7ENQ phần: VA-7010-8003Tham chiếu chéo: 20XH93
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
€112.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ truyền động van bi điện
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi35 độ đến 122 độ F
Thời gian chu kỳ10 giây.
Độ sâu2.625 "
Kết nối điện20 "dây
Xếp hạng bao vâyNEMA 1
Chiều cao2 29 / 32 "
Gắn kếtNúi trực tiếp
Công suất tiêu thụ7 VA
Bảng thông số sản phẩmjohnson-controls-va-7010-8002.pdf
Loại tín hiệuBật-Tắt
Độ đột quỵ.1/8
Mô-men xoắn20.2 in.- lb.
Loại thiết bị truyền độngKhông Xuân Về
điện áp230
Chiều rộng2 29 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.56
Chiều cao tàu (cm)10.8
Chiều dài tàu (cm)9.53
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8501104060

Chi tiết sản phẩm:

  • Được sử dụng để điều khiển hai vị trí (mở / đóng)
  • Có thể được gắn tại hiện trường một cách thoải mái với khớp nối ren vào van vùng VG4000 và VG5000 Series
  • Được cung cấp động cơ loại dừng AC để hoạt động yên tĩnh
  • Được trang bị cần gạt thủ công cho chế độ định vị thủ công để bảo dưỡng

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại thiết bị truyền độngNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viĐộ sâuđiện ápChiều rộngKết nối điệnXếp hạng bao vâyChiều caoGiá cả
JOHNSON CONTROLS VA9104-AGA-2S Thiết bị truyền động điện 35 In.-lb. Nổi 24vac | AD4HPN 41P692 VA9104-AGA-2SKhông Xuân VềĐến 140 độ F2.75 "24 VAC5"Cáp-2"€174.25
JOHNSON CONTROLS VA9104-GGA-2S Thiết bị truyền động điện 35 In.-lb. Tỷ lệ 24vac | AD4HPP 41P693 VA9104-GGA-2SKhông Xuân VềĐến 140 độ F2.75 "24 VAC5"Cáp-2"€258.12
JOHNSON CONTROLS VA9104-IGA-2S Thiết bị truyền động điện 35 In.-lb. Nổi 24vac | AD4HPQ 41P694 VA9104-IGA-2SKhông Xuân VềĐến 140 độ F2.75 "24 VAC5"Cáp-2"€199.93
JOHNSON CONTROLS VA9203-AGA-2Z Thiết bị truyền động điện 27 In.-lb. Nổi 24vac | AD4HPR 41P695 VA9203-AGA-2ZMùa xuân trở vềĐến 140 độ F2.75 "24 VAC3.25 "Cáp-6.375 "€306.68
JOHNSON CONTROLS VA9203-AGB-2Z Thiết bị truyền động điện 27 In.-lb. Nổi 24vac | AD4HPT 41P696 VA9203-AGB-2ZMùa xuân trở vềĐến 140 độ F2.75 "24 VAC3.25 "Cáp-6.375 "€321.39
JOHNSON CONTROLS VA9203-GGA-2Z Thiết bị truyền động điện 27 In.-lb. Tỷ lệ 24vac | AD4HPW 41P699 VA9203-GGA-2ZMùa xuân trở vềĐến 140 độ F2.75 "24 VAC3.25 "Cáp-6.375 "€326.24
JOHNSON CONTROLS VA9203-GGB-2Z Thiết bị truyền động điện 27 In.-lb. Tỷ lệ 24vac | AD4HPX 41P701 VA9203-GGB-2ZMùa xuân trở vềĐến 140 độ F2.75 "24 VAC3.25 "Cáp-6.375 "€382.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JOHNSON CONTROLS Bộ truyền động tắt mở van điện VA-7010-8003, 230 VAC, 50/60 Hz
€112.32 /đơn vị