Johnson Controls Va-4233-aga-2 | 41p667 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JOHNSON CONTROLS VA-4233-AGA-2 Thiết bị truyền động điện 61 In.-lb. Nổi 24vac | AD4HNV 41P667

JOHNSON CONTROLS VA-4233-AGA-2 Bộ truyền động điện 61 In.-lb. 24vac nổi

Trong kho
Khoản mục: AD4HNV phần: VA-4233-AGA-2Tham chiếu chéo: 41P667
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
€552.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ truyền động van cầu điện
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viĐến 122 độ F
Thời gian chu kỳ76 giây.
Độ sâu3.593
Kết nối điệnCáp
Chiều cao6 11 / 32 "
Công suất tiêu thụ12 VA
Loại tín hiệuFloating
Độ đột quỵ.29/32
Mô-men xoắn61 in.- lb.
Loại thiết bị truyền độngMùa xuân trở về
điện áp24 VAC
Chiều rộng4 3 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.53
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)20.57
Chiều rộng tàu (cm)12.19
Mã HS8501104020
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viĐộ sâuKết nối điệnChiều caoCông suất tiêu thụMô-men xoắnLoại thiết bị truyền độngGiá cả
JOHNSON CONTROLS VA-4233-AGC-2 Thiết bị truyền động điện 61 In.-lb. Nổi 24vac | AD4HNW 41P668 VA-4233-AGC-24 3 / 32 "Đến 122 độ F3.593Cáp6 11 / 32 "12 VA61 in.- lb.Mùa xuân trở về€703.16
JOHNSON CONTROLS VA-4233-BGA-2 Thiết bị truyền động điện 61 In.-lb. Bật-tắt 24vac | AD4HNX 41P669 VA-4233-BGA-24 3 / 32 "Đến 122 độ F3.593Cáp6 11 / 32 "12 VA61 in.- lb.Mùa xuân trở về€482.37
JOHNSON CONTROLS VA-4233-BGC-2 Thiết bị truyền động điện 61 In.-lb. Bật-tắt 24vac | AD4HNY 41P670 VA-4233-BGC-24 3 / 32 "Đến 122 độ F3.593Cáp6 11 / 32 "12 VA61 in.- lb.Mùa xuân trở về€580.68
Thiết bị truyền động van điện JOHNSON ControlS VA-4233-GGA-2, 24 V, Hồi xuân | AD4HNZ 41P671 VA-4233-GGA-24 3 / 32 "Đến 122 độ F3.593Cáp6 11 / 32 "12 VA61 in.- lb.Mùa xuân trở về€708.67
JOHNSON CONTROLS VA-4233-GGC-2 Thiết bị truyền động điện 61 In.-lb. Tỷ lệ 24vac | AD4HPA 41P672 VA-4233-GGC-24 3 / 32 "Đến 122 độ F3.593Cáp6 11 / 32 "12 VA61 in.- lb.Mùa xuân trở về€901.04
JOHNSON CONTROLS VA7810-HGA-2 Thiết bị truyền động điện 180 In.-lb. 24vac | AD4HPH 41P683 VA7810-HGA-24.5 "Đến 131 độ F40.12 "Cáp9"6 VA180 in.- lb.Không Xuân Về€797.79
JOHNSON CONTROLS VA7820-HGC-2 Thiết bị truyền động điện 180 In.-lb. 2 Spdt 24vac | AD4HPJ 41P686 VA7820-HGC-24.5 "Đến 131 độ F40.12 "Cáp9"11 VA180 in.- lb.Mùa xuân trở về€1,092.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JOHNSON CONTROLS VA-4233-AGA-2 Bộ truyền động điện 61 In.-lb. 24vac nổi
€552.83 /đơn vị