Johnson Controls V46ac-26c | Van Điều Chỉnh Nước 2 Chiều Npt 3/4 Inch | 20rg33 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JOHNSON CONTROLS V46AC-26C Van Điều Tiết Nước 2 Chiều Npt 3/4 Inch | AF6YJJ 20RG33

JOHNSON CONTROLS V46AC-26C Van điều tiết nước 2 chiều Npt 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AF6YJJ phần: V46AC-26CTham chiếu chéo: 20RG33
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
€324.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điều tiết nước
Kết nốiNPT
Kích thước kết nối3 / 4 "
Xây dựngĐồng thau đúc
Áp suất thiết kế (PSIG)150
Hải cảng3 / 4 "
Bảng thông số sản phẩmjohnson-controls-v46ar-1c.pdf
Bộ dụng cụ sửa chữaMfr. Số STT16A-601R
Hộp mực thay thếMfr. Số SEP91A-601R
Thiết lập các điểm70 để 260
Kiểu2 Way

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.54
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8481809050

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nốiKích thước kết nốiHải cảngHộp mực thay thếGiá cả
JOHNSON Controls V46AA-1C Van điều chỉnh nước dẫn động áp suất, NPT 3/8 inch, có ren | AD3MWY 40G447 V46AA-1CNPT3 / 8 "3 / 8 "SEP91A-600R€271.92
JOHNSON Controls V46AB-1C Van điều chỉnh nước dẫn động áp suất, NPT 1/2 inch, có ren | AD3MWZ 40G448 V46AB-1CNPT1 / 2 "1 / 2 "SEP91A-602R€297.19
JOHNSON Controls V46AC-1C Van điều chỉnh nước dẫn động áp suất, NPT 3/4 inch, có ren | AD3MXA 40G449 V46AC-1CNPT3 / 4 "3 / 4 "SEP91A-601R€326.48
JOHNSON Controls V46AD-1C Van điều chỉnh nước dẫn động áp suất, NPT 1 inch, có ren | AD3MXB 40G450 V46AD-1CNPT1"1"SEP91A-603R€681.11
JOHNSON Controls V46AE-1C Van điều chỉnh nước dẫn động áp suất, NPT 1-1/4 inch, có ren | AD3MXC 40G451 V46AE-1CNPT1-1 / 4 "1-1 / 4 "SEP91A-603R€803.08
JOHNSON KIỂM SOÁT Van điều chỉnh nước dẫn động áp suất V46AR-1C, NPT 1-1/2 inch, Mặt bích ASME 4 lỗ | AD3MXD 40G452 V46AR-1CMặt bích1 1 / 2 "1-1 / 2 "SEP91A-603R€988.94
JOHNSON Controls V46AS-2C Van điều chỉnh nước dẫn động áp suất, NPT 2 inch, Mặt bích ASME 4 lỗ | AD3MXE 40G453 V46AS-2CMặt bích2"2"SEP81A-601R€1,293.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JOHNSON CONTROLS V46AC-26C Van điều tiết nước 2 chiều Npt 3/4 inch
€324.03 /đơn vị