Johnson Controls V248gb1-001c | Van Điều Chỉnh Nước 3 Chiều 1/2 In | 12y959 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van Điều Tiết Nước JOHNSON CONTROLS V248GB1-001C 3 Way 1/2 In | AA4QFD 12Y959

JOHNSON CONTROLS V248GB1-001C Van điều tiết nước 3 chiều 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AA4QFD phần: V248GB1-001CTham chiếu chéo: 12Y959
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
€554.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điều tiết nước
Kết nốiNPT
Kích thước kết nối1 / 2 "
Áp suất thiết kế (PSIG)630
Tối thiểu. Nhiệt độ chất lỏng.-4 F
Hải cảng1 / 2 "
Thiết lập các điểm200 để 400
Kiểu3 Way
UPC013135547364

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.21
Chiều cao tàu (cm)21.59
Chiều dài tàu (cm)38.35
Chiều rộng tàu (cm)25.15
Mã HS8418100090
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nốiKích thước kết nốiXây dựngHải cảngHộp mực thay thếKiểuGiá cả
Van Điều Tiết Nước JOHNSON CONTROLS V246GA1-001C 2 Way 3/8 In | AA4QEZ 12Y955 V246GA1-001CNPT3 / 8 "-3 / 8 "-2 Way€332.65
Van Điều Tiết Nước JOHNSON CONTROLS V246GB1-001C 2 Way 1/2 In | AA4QFA 12Y956 V246GB1-001CNPT1 / 2 "-1 / 2 "-2 Way€362.63
Van Điều Tiết Nước JOHNSON CONTROLS V246GC1-001C 2 Way 3/4 In | AA4QFB 12Y957 V246GC1-001CNPT3 / 4 "-3 / 4 "-2 Way€413.07
Van Điều Tiết Nước JOHNSON CONTROLS V246GD1-001C 2 Chiều 1 Vào | AA4QFC 12Y958 V246GD1-001CNPT1"-1"-2 Way€669.39
Van Điều Tiết Nước JOHNSON CONTROLS V248GC1-001C 3 Way 3/4 In | AA4QFE 12Y960 V248GC1-001CNPT3 / 4 "-3 / 4 "-3 Way€636.58
Van Điều Tiết Nước JOHNSON CONTROLS V248GD1-001C 3 Vào 1 Vào | AA4QFF 12Y961 V248GD1-001CNPT1"-1"-3 Way€886.23
Van Điều Tiết Nước JOHNSON CONTROLS V146GK1-001C 2 Way 3/4 In | AD3MWQ 40G437 V146GK1-001CĐổ mồ hôi3 / 4 "-3 / 4 "SEP38A-601R2 Way€889.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JOHNSON CONTROLS V248GB1-001C Van điều tiết nước 3 chiều 1/2 In
€554.32 /đơn vị