Johnson Controls V11hga-100 | Van Khí Điện Từ 3 Chiều 24v | 13f615 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JOHNSON CONTROLS V11HGA-100 Van Khí Điện Từ 3 Chiều 24v | AA4VGN 13F615

JOHNSON CONTROLS V11HGA-100 Van khí điện từ 3 chiều 24v

Trong kho
Khoản mục: AA4VGN phần: V11HGA-100Tham chiếu chéo: 13F615

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€508.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan khí điện từ
Kết nối hàng không1 / 4 "Barb
Tiêu thụ không khí1.5 cfm
Độ sâu1.5 "
Chiều cao3.25 "
Tối đa Áp suất không khí30 psi
Thường mở / Thường đóngThường mở / Thường đóng
Nhiệt độ Phạm vi kiểm soát32 độ đến 104 độ F
điện áp24 VDC
Chiều rộng2.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)14.48
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8481809050
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Kiểm soát áp suất không khí (0 đến 25 psi)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTuân thủ của đại lýđiện ápGiá cả
JOHNSON CONTROLS V11HFA-100 Van khí điện từ 3 chiều 277VAC 0-25 psi | AG9JRG 20RG21 V11HFA-100UL277 VAC€509.22
JOHNSON CONTROLS V-2410-1 Van khí điện từ 3 chiều 24VAC 0-30 psi | AG9JRH 20RG23 V-2410-1UL và CSA24 VAC€763.04
JOHNSON KIỂM SOÁT Van khí điện từ V11HAA-115, Thường mở/đóng, 0 đến 25 psi, Barb 1/4 inch | CJ3LZE 38Y198 V11HAA-115--€486.86
JOHNSON KIỂM SOÁT Van khí điện từ V11HDA-100, Thường mở/đóng, 0 đến 25 psi, Barb 1/4 inch | CJ3LZF 38Y202 V11HDA-100--€459.78
JOHNSON KIỂM SOÁT Van khí điện từ V11HBA-100, Thường mở/đóng, 0 đến 25 psi, Barb 1/4 inch | CJ3LZG 38Y199 V11HBA-100--€500.73
JOHNSON KIỂM SOÁT Van khí điện từ V11HAA-100, Thường mở/đóng, 0 đến 25 psi, Barb 1/4 inch | CJ3LZH 38Y197 V11HAA-100--€483.76
JOHNSON KIỂM SOÁT Van khí điện từ V-2410-2, Thường mở/đóng, 0 đến 25 psi, 1/8 inch NPT AC | CJ3LZJ 38Y204 V-2410-2--€688.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JOHNSON CONTROLS V11HGA-100 Van khí điện từ 3 chiều 24v
€508.52 /đơn vị