Johnson Controls V-9502-90 | Bộ định vị thiết bị truyền động khí nén 3-13 Psi | 41p660 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JOHNSON CONTROLS V-9502-90 Bộ định vị Thiết bị truyền động Khí nén 3-13 Psi | AD4HNP 41P660

JOHNSON CONTROLS V-9502-90 Bộ định vị bộ truyền động khí nén 3-13 Psi

Trong kho
Khoản mục: AD4HNP phần: V-9502-90Tham chiếu chéo: 41P660

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€467.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ định vị bộ truyền động van khí nén
Kết nối hàng không1/4 cá ngạnh
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi150 F
Xây dựngNhôm đúc
Phạm vi kiểm soát3 đến 13 psi
Độ sâu3-1 / 4 "
Chiều cao3.875 "
Phạm vi áp0 đến 20 psi
Chiều rộng2 23 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.55
Chiều cao tàu (cm)10.67
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)12.45
Mã HS8481200080
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Tối đa PSI không khí an toàn (25)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
JOHNSON CONTROLS V-9502-95 Bộ định vị van khí nén | AD4HNQ 41P661 V-9502-95€292.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JOHNSON CONTROLS V-9502-90 Bộ định vị bộ truyền động khí nén 3-13 Psi
€467.09 /đơn vị