Johnson Controls V-3000-1 | Thiết bị truyền động van khí nén | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JOHNSON CONTROLS V-3000-1 Thiết bị truyền động van khí nén 3 đến 13 Lò xo | AD4HMX 41P639

JOHNSON CONTROLS V-3000-1 Bộ truyền động van khí nén 3 đến 13 lò xo

Trong kho
Khoản mục: AD4HMX phần: V-3000-1Tham chiếu chéo: 41P639
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
€189.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ truyền động van khí nén
Chiều cao4.25 "
Chiều dài4 13 / 32 "
Tối đa Áp suất không khí30 psi
Phạm vi mùa xuân danh nghĩa3 đến 13 psi
Áp lực vận hành0-30
Bảng thông số sản phẩmjohnson-controls-v-3000-1.pdf
cú đánh5 / 16 "
Chiều rộng4 13 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)12.95
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS8412390080
Quốc giaMX

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoChiều dàiÁp lực vận hànhcú đánhChiều rộngGiá cả
JOHNSON CONTROLS V-3000-8003 Thiết bị truyền động van khí nén 3 đến 13 lò xo | AD4HMY 41P642 V-3000-80033.5 "4.25 "0 để 253 / 4 "4 13 / 32 "€259.81
JOHNSON CONTROLS V-3000-8012 Thiết bị truyền động van khí nén 3 đến 13 lò xo | AD4HMZ 41P643 V-3000-80123 11 / 16 "3.75 "0 để 253 / 4 "4 13 / 32 "€179.59
JOHNSON CONTROLS V-3801-8001 Thiết bị truyền động van khí nén 3 đến 13 lò xo | AD4HNJ 41P654 V-3801-80012.375 "4 13 / 32 "0-303 / 4 "4 13 / 32 "€180.50
JOHNSON CONTROLS V-3802-1 Thiết bị truyền động van khí nén 3 đến 13 lò xo | AD4HNK 41P655 V-3802-12.437 "4 31 / 32 "0-303 / 4 "1.62 "€266.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JOHNSON CONTROLS V-3000-1 Bộ truyền động van khí nén 3 đến 13 lò xo
€189.38 /đơn vị