Johnson Controls P70ab-12c | Tổng thống. Ctrl Thấp 12 In. Đến 80 | 40g391 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JOHNSON CONTROLS P70AB-12C Điều Khiển Áp Suất Thấp 12 Inch Đến 80 | AD3MUU 40G391

JOHNSON CONTROLS Điều khiển áp suất P70AB-12C Thấp 12 inch đến 80

Trong kho
Khoản mục: AD3MUU phần: P70AB-12CTham chiếu chéo: 40G391

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€173.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiểm soát áp suất đơn
Chiều dài mao quản36 Trong.
Đóng (PSI)25
Áp suất chênh lệch5 đến 35 PSI
Bao vâyNEMA 1
Chức năngỨng dụng áp suất thấp
Mở (PSI)15
Kết nối áp suất1/4 "Flare Nut
Bảng thông số sản phẩmjohnson-controls-p170ab-12c.pdf
Phạm vi12 "đến 80 PSI
Xóa và làm lạiTự động
Chuyển đổi hành độngMở khi áp suất thấp
Loại chuyển đổiSPST
KiểuÁp lực thấp

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.08
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)26.42
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS9032200000
Quốc giaMX

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm viGiá cả
JOHNSON controls P170AB-12C Điều khiển áp suất đơn, áp suất thấp, 1/4 inch Male SAE, 12 đến 80 Psi | AD3MRN 40G339 P170AB-12C12 psi đến 80 psi€158.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JOHNSON CONTROLS Điều khiển áp suất P70AB-12C Thấp 12 inch đến 80
€173.85 /đơn vị