Johnson Controls P599vcps107k | Bộ truyền áp suất, 0 Psi đến 750 Psi, 0 đến 10v Dc, Đầu nối Packard 3 chân, Ip67 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JOHNSON controls Bộ truyền áp suất P599VCPS107K, 0 PSI đến 750 PSI, 0 đến 10V Dc, Đầu nối Packard 3 chân, Ip67 | CR6AZB 53CW56

JOHNSON CONTROLS Bộ truyền áp suất P599VCPS107K, 0 PSI đến 750 PSI, 0 đến 10V Dc, Đầu nối Packard 3 chân, Ip67

Trong kho
Vật phẩm: CR6AZB Model: P599VCPS107KTham chiếu chéo: 53CW56
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
€253.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy phát áp lực

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Bộ truyền áp suất JOHNSON controls P599VAPS101C, 0 PSI đến 100 PSI, 0 đến 10V Dc, Đầu nối Packard 3 chân | CR6AXR 53CW45 P599VAPS101C€189.96
Bộ truyền áp suất JOHNSON controls P599VAPS101K, 0 PSI đến 100 PSI, 0 đến 10V Dc, Đầu nối Packard 3 chân | CR6AXT 53CW46 P599VAPS101K€256.95
Bộ truyền áp suất JOHNSON controls P598VAPSN101C, 0 PSI đến 100 PSI, 0 đến 10V Dc, Đầu nối Packard 3 chân | CR6AXU 53CW57 P598VAPSN101C€88.16
JOHNSON Controls P599VCPS101C Bộ truyền áp suất, 0 Psi đến 100 Psi, 0 đến 10V Dc, Đầu nối Packard 3 chân, Ip67 | CR6AXV 53CW51 P599VCPS101C€143.80
JOHNSON controls Bộ truyền áp suất P598VCPSN101K, 0 PSI đến 100 PSI, 0 đến 10V Dc, Đầu nối Packard 3 chân, Ip67 | CR6AXW 53CW64 P598VCPSN101K€124.12
Bộ truyền áp suất JOHNSON controls P599RAPS101K, 0 PSI đến 100 PSI, 0.5 đến 4.5V Dc, Đầu nối Packard 3 chân | CR6AXX 53CW27 P599RAPS101K€228.93
Bộ truyền áp suất JOHNSON Controls P598RAPSN101K, 0 PSI đến 100 PSI, 0.5 đến 4.5V Dc, Đầu nối Packard 3 chân | CR6AXY 53CW85 P598RAPSN101K€140.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JOHNSON CONTROLS Bộ truyền áp suất P599VCPS107K, 0 PSI đến 750 PSI, 0 đến 10V Dc, Đầu nối Packard 3 chân, Ip67
€253.85 /đơn vị