Johnson Controls M9203-bua-2z | Bật/tắt bộ truyền động 27 Mô-men xoắn | 41p556 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JOHNSON CONTROLS M9203-BUA-2Z Bật/tắt Bộ truyền động 27 Mô-men xoắn | AD4HJK 41P556

JOHNSON CONTROLS M9203-BUA-2Z Bộ truyền động Bật / tắt 27 Mô-men xoắn

Trong kho
Khoản mục: AD4HJK phần: M9203-BUA-2ZTham chiếu chéo: 41P556
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
€302.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThiết bị truyền động điện
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi140 F
Độ sâu2-1 / 4 "
Kết nối điệnCáp
Chiều cao6.375 "
Kiểu lắpNúi trực tiếp
Công suất tiêu thụCác 0.08
Công suất RatingCác 0.08
Loại trụcKẹp tự định tâm
Loại tín hiệuOn / Off
Mùa xuân trở về
Độ đột quỵ.90
Thời gian (Giây)75
Mô-men xoắn27 In.
KiểuXuân về
điện áp85 đến 264 AC
Chiều rộng3.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.24
Chiều cao tàu (cm)9.53
Chiều dài tàu (cm)29.21
Chiều rộng tàu (cm)15.88
Mã HS8501104060
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại chuyển đổiNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viĐộ sâuThời gian (Giây)Mô-men xoắnđiện ápChiều rộngChiều caoGiá cả
JOHNSON CONTROLS M9203-BGA-2 Bật/tắt Bộ truyền động 27 Mô-men xoắn | AD4HJG 41P553 M9203-BGA-2-140 F2-1 / 4 "7527 In.24 AC / DC3.25 "6.375 "€243.44
JOHNSON CONTROLS M9203-BGB-2 Bật/tắt Bộ truyền động 27 Mô-men xoắn | AD4HJH 41P554 M9203-BGB-21 SPĐT140 F2-1 / 4 "7527 In.24 AC / DC3.25 "6.375 "€283.24
JOHNSON CONTROLS M9203-BUA-2 Bật/tắt Bộ truyền động 27 Mô-men xoắn | AD4HJJ 41P555 M9203-BUA-2-140 F2-1 / 4 "7527 In.85 đến 264 AC3.25 "6.375 "€291.07
JOHNSON CONTROLS M9203-BUB-2 Bật/tắt Bộ truyền động 27 Mô-men xoắn | AD4HJL 41P557 M9203-BUB-21 SPĐT140 F2-1 / 4 "7527 In.85 đến 264 AC3.25 "6.375 "€285.63
JOHNSON CONTROLS M9203-BUB-2Z Bật/tắt Bộ truyền động 27 Mô-men xoắn | AD4HJM 41P558 M9203-BUB-2Z1 SPĐT140 F2-1 / 4 "7527 In.85 đến 264 AC3.25 "6.375 "€312.18
JOHNSON CONTROLS M9220-BAA-3 Bộ truyền động hồi xuân, Bật/Tắt, Mô-men xoắn 177 lb-in | AD4HLA 41P595 M9220-BAA-3-131 F3-3 / 8 "24 để 57177 In.120 AC4"10.5 "€424.11
JOHNSON CONTROLS M9220-BAC-3 Bật/tắt Bộ truyền động 177 Mô-men xoắn | AD4HLB 41P596 M9220-BAC-32 SPĐT131 F3-3 / 8 "24 để 57177 In.120 AC4"10.5 "€531.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9203-BUA-2Z Bộ truyền động Bật / tắt 27 Mô-men xoắn
€302.60 /đơn vị