Johnson Controls M9116-agd-2 | Thiết bị truyền động nổi 140 Mô-men xoắn | 41p518 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JOHNSON controls M9116-AGD-2 Thiết bị truyền động nổi 140 Mô-men xoắn | AD4HGW 41P518

JOHNSON CONTROLS M9116-AGD-2 Bộ truyền động nổi 140 Mô-men xoắn

Trong kho
Khoản mục: AD4HGW phần: M9116-AGD-2Tham chiếu chéo: 41P518

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€346.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThiết bị truyền động điện
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi122 F
Độ sâu2-11 / 16 "
Kết nối điệnThiết bị đầu cuối vít
Chiều cao6"
Kiểu lắpNúi trực tiếp
Công suất tiêu thụ5.8 VA
Công suất Rating5.8 VA
Loại trụcKẹp tự định tâm
Loại tín hiệuFloating
Mùa xuân trở vềKhông
Độ đột quỵ.90
Thời gian (Giây)70 để 115
Mô-men xoắn140 In.
KiểuKhông Xuân Về
điện áp24 AC / DC
Chiều rộng4.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.31
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8501104060
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại chuyển đổiNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viĐộ sâuThời gian (Giây)Mô-men xoắnKiểuđiện ápChiều rộngGiá cả
JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-1S Thiết bị truyền động nổi 18 Mô-men xoắn | AD4HEL 41P461 M9102-AGA-1S-140 F2-3 / 4 "3018 In.Không Xuân Về24 AC5"€111.48
JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-2S Thiết bị truyền động nổi 18 Mô-men xoắn | AD4HEM 41P462 M9102-AGA-2S-140 F2-3 / 4 "3018 In.Không Xuân Về24 AC5"€120.51
JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-3S Thiết bị truyền động nổi 18 Mô-men xoắn | AD4HEN 41P463 M9102-AGA-3S-140 F2-3 / 4 "3018 In.Không Xuân Về24 AC5"€114.48
JOHNSON CONTROLS M9102-IGA-2S Thiết bị truyền động nổi 18 Mô-men xoắn | AD4HEP 41P464 M9102-IGA-2S-140 F2-3 / 4 "3018 In.Không Xuân Về24 AC5"€143.29
JOHNSON CONTROLS M9102-IGA-3S Thiết bị truyền động nổi 18 Mô-men xoắn | AD4HEQ 41P465 M9102-IGA-3S-140 F2-3 / 4 "3018 In.Không Xuân Về24 AC5"€134.74
JOHNSON CONTROLS M9104-AGA-1S Thiết bị truyền động nổi 35 Mô-men xoắn | AD4HET 41P467 M9104-AGA-1S-140 F2-3 / 4 "6035 In.Không Xuân Về24 AC5"€88.16
JOHNSON CONTROLS M9104-AGA-2S Thiết bị truyền động nổi 35 Mô-men xoắn | AD4HEU 41P468 M9104-AGA-2S-140 F2-3 / 4 "6035 In.Không Xuân Về24 AC5"€136.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9116-AGD-2 Bộ truyền động nổi 140 Mô-men xoắn
€346.15 /đơn vị