Johnson Controls M9108-jgc-2 | Điện trở truyền động 100 đến 10000 Ohm | 41p503 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JOHNSON CONTROLS M9108-JGC-2 Thiết bị truyền động Điện trở 100 đến 10000 Ohm | AD4HGF 41P503

JOHNSON CONTROLS Bộ truyền động M9108-JGC-2 Điện trở 100 đến 10000 Ohm

Trong kho
Khoản mục: AD4HGF phần: M9108-JGC-2Tham chiếu chéo: 41P503

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€370.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThiết bị truyền động điện
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi122 F
Độ sâu2-11 / 16 "
Kết nối điệnThiết bị đầu cuối vít
Chiều cao6"
Kiểu lắpNúi trực tiếp
Công suất tiêu thụ7.1 VA
Công suất Rating7.1 VA
Loại trụcKẹp tự định tâm
Loại tín hiệuĐiện trở 100 đến 10000 Ohm
Mùa xuân trở vềKhông
Độ đột quỵ.90
Loại chuyển đổi2 SPĐT
Thời gian (Giây)25 để 50
Mô-men xoắn70 In.
KiểuKhông Xuân Về
điện áp24 AC / DC
Chiều rộng4.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.31
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8501104060
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCông suất tiêu thụCông suất RatingThời gian (Giây)Mô-men xoắnGiá cả
JOHNSON CONTROLS M9108-JGA-2 Thiết bị truyền động Điện trở 100 đến 10000 Ohm | AD4HGE 41P502 M9108-JGA-27.1 VA7.1 VA25 để 5070 In.€306.67
JOHNSON CONTROLS M9116-JGA-2 Thiết bị truyền động Điện trở 100 đến 10000 Ohm | AD4HHC 41P524 M9116-JGA-26.4 VA6.4 VA70 để 115140 In.€356.54
JOHNSON CONTROLS M9116-JGC-2 Thiết bị truyền động Điện trở 100 đến 10000 Ohm | AD4HHD 41P525 M9116-JGC-26.4 VA6.4 VA70 để 115140 In.€400.77
JOHNSON CONTROLS M9124-JGA-2 Thiết bị truyền động Điện trở 100 đến 10000 Ohm | AD4HHN 41P534 M9124-JGA-25.9 VA5.9 VA115 để 175210 In.€516.53
JOHNSON CONTROLS M9124-JGC-2 Thiết bị truyền động Điện trở 100 đến 10000 Ohm | AD4HHP 41P535 M9124-JGC-25.9 VA5.9 VA115 để 175210 In.€486.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JOHNSON CONTROLS Bộ truyền động M9108-JGC-2 Điện trở 100 đến 10000 Ohm
€370.79 /đơn vị