Johnson Controls M9108-agc-2 | Thiết bị truyền động nổi 70 Mô-men xoắn | 41p494 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JOHNSON CONTROLS M9108-AGC-2 Thiết bị truyền động nổi 70 Mô-men xoắn | AD4HFX 41P494

JOHNSON CONTROLS M9108-AGC-2 Bộ truyền động nổi 70 Mô-men xoắn

Trong kho
Khoản mục: AD4HFX phần: M9108-AGC-2Tham chiếu chéo: 41P494

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€301.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThiết bị truyền động điện
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi122 F
Độ sâu2-11 / 16 "
Kết nối điệnThiết bị đầu cuối vít
Chiều cao6"
Kiểu lắpNúi trực tiếp
Công suất tiêu thụ6.5 VA
Công suất Rating6.5 VA
Bảng thông số sản phẩmjohnson-controls-m9108-aga-2.pdf
Loại trụcKẹp tự định tâm
Loại tín hiệuFloating
Mùa xuân trở vềKhông
Độ đột quỵ.90
Loại chuyển đổi2 SPĐT
Thời gian (Giây)25 để 50
Mô-men xoắn70 In.
KiểuKhông Xuân Về
điện áp24 AC / DC
Chiều rộng4.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.34
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8501104060
Quốc giaMX

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viĐộ sâuCông suất tiêu thụThời gian (Giây)Mô-men xoắnChiều rộngGiá cả
Thiết bị truyền động điện JOHNSON ControlS M9108-AGA-2, Mô-men xoắn 70 In.lbs, Điện áp 24 VAC, Nổi | AD4HFW 41P493 M9108-AGA-2-4 độ. đến 122 độ. NS2 11 / 16 "6.5VA25 đến 50 giây.70 in. Lbs.4 1 / 4 "€222.51
JOHNSON CONTROLS M9108-AGD-2 Thiết bị truyền động nổi 70 Mô-men xoắn | AD4HFY 41P495 M9108-AGD-2122 F2-11 / 16 "6.5 VA25 để 5070 In.4.25 "€271.99
JOHNSON CONTROLS M9108-AGE-2 Thiết bị truyền động nổi 70 Mô-men xoắn | AD4HFZ 41P496 M9108-TUỔI-2122 F2-11 / 16 "6.5 VA25 để 5070 In.4.25 "€294.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9108-AGC-2 Bộ truyền động nổi 70 Mô-men xoắn
€301.36 /đơn vị