Johnson Controls Jt3325 | Van vùng Bật/tắt 3 chiều Fnpt 3/4 | 41p406 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JOHNSON CONTROLS JT3325 Van vùng 3 chiều Bật/tắt Fnpt 3/4 | AD4HCH 41P406

JOHNSON CONTROLS JT3325 Van vùng 3 chiều Bật / tắt Fnpt 3/4

Trong kho
Khoản mục: AD4HCH phần: JT3325Tham chiếu chéo: 41P406
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
€92.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan vùng
Hệ số khối lượng5
Loại / Kích thước kết nối(F) NPT 3/4 "
Độ sâu1-3 / 4 "
Chiều cao3.375 "
Đóng áp suất cao25
Tối đa Nhiệt độ nước.200 độ. F
Áp suất nước làm việc an toàn300
Đóng áp suất tiêu chuẩn20
Kiểu3 cách, Bật / Tắt
Chiều rộng2.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)9.53
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8481809050
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Van vùng, 3 chiều, Bật / Tắt, (F) NPT 3/4

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHệ số khối lượngLoại / Kích thước kết nốiChiều caoKiểuChiều rộngGiá cả
JOHNSON CONTROLS JM3221 Van vùng Điều chế 3 chiều Fnpt 1/2 | AD4HBB 41P348 JM32211(F) NPT 1/2 "2.625 "3 cách, điều chỉnh cơ thể2.62 "€112.49
JOHNSON CONTROLS JM3222 Van vùng Điều chế 3 chiều Fnpt 1/2 | AD4HBC 41P349 JM32222(F) NPT 1/2 "2.625 "3 cách, điều chỉnh cơ thể2.62 "€112.49
JOHNSON CONTROLS JT3223 Van vùng 3 chiều Bật/tắt Fnpt 1/2 | AD4HCG 41P404 JT32234(F) NPT 1/2 "2.625 "3 cách, Bật / Tắt2.62 "€66.68
JOHNSON CONTROLS JT3427 Van vùng 3 chiều Bật/tắt Fnpt 1 | AD4HCK 41P410 JT34278(F) NPT 1 "3.375 "3 cách, Bật / Tắt3.38 "€135.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JOHNSON CONTROLS JT3325 Van vùng 3 chiều Bật / tắt Fnpt 3/4
€92.18 /đơn vị