Johnson Controls Jt2221 | Van vùng Bật/tắt 2 chiều Fnpt 1/2 | 41p390 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JOHNSON CONTROLS JT2221 Van vùng 2 chiều Bật/tắt Fnpt 1/2 | AD4HBY 41P390

JOHNSON CONTROLS JT2221 Van vùng 2 chiều Bật / tắt Fnpt 1/2

Trong kho
Khoản mục: AD4HBY phần: JT2221Tham chiếu chéo: 41P390
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
€47.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan vùng
Hệ số khối lượng1
Loại / Kích thước kết nối(F) NPT 1/2 "
Độ sâu1-3 / 4 "
Chiều cao1.875 "
Đóng áp suất cao75
Tối đa Nhiệt độ nước.200 độ. F
Áp suất nước làm việc an toàn300
Đóng áp suất tiêu chuẩn60
Kiểu2 cách, Bật / Tắt
UPC464988248760
Chiều rộng2.62 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)9.53
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8481809050
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Van vùng, 2 chiều, Bật / Tắt, (F) NPT 1/2

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHệ số khối lượngLoại / Kích thước kết nốiKiểuChiều rộngGiá cả
JOHNSON CONTROLS JM2212 Van vùng Điều tiết mồ hôi 2 chiều 1/2 | AD4HAV 41P330 JM22122Mồ hôi 1/2 "2 cách, điều chỉnh cơ thể2.62 "€78.49
JOHNSON CONTROLS JM2222 Van vùng Điều chế 2 chiều Fnpt 1/2 | AD4HAW 41P333 JM22222(F) NPT 1/2 "2 cách, điều chỉnh cơ thể2.62 "€86.48
JOHNSON CONTROLS JM2223 Van vùng Điều chế 2 chiều Fnpt 1/2 | AD4HAX 41P334 JM22234(F) NPT 1/2 "2 cách, điều chỉnh cơ thể2.62 "€86.32
JOHNSON CONTROLS JM2322 Van vùng Điều chế 2 chiều Fnpt 3/4 | AD4HAZ 41P338 JM23222(F) NPT 3/4 "2 cách, điều chỉnh cơ thể2.75 "€128.81
JOHNSON CONTROLS JM2327 Van vùng Điều chế 2 chiều Fnpt 3/4 | AD4HBA 41P340 JM23277.5(F) NPT 3/4 "2 cách, điều chỉnh cơ thể2.75 "€128.81
JOHNSON CONTROLS JT2211 Van vùng 2 chiều Bật/tắt Sweat 1/2 | AD4HBV 41P387 JT22111Mồ hôi 1/2 "2 cách, Bật / Tắt2.62 "€44.70
JOHNSON CONTROLS JT2212 Van vùng 2 chiều Bật/tắt Sweat 1/2 | AD4HBW 41P388 JT22122.5Mồ hôi 1/2 "2 cách, Bật / Tắt2.62 "€46.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JOHNSON CONTROLS JT2221 Van vùng 2 chiều Bật / tắt Fnpt 1/2
€47.07 /đơn vị