Johnson Controls F261keh-v01c | Chuyển đổi dòng chảy | 35lz12 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công tắc dòng JOHNSON CONTROLS F261KEH-V01C | AH4VBG 35LZ12

JOHNSON CONTROLS Công tắc dòng chảy F261KEH-V01C

Trong kho
Khoản mục: AH4VBG phần: F261KEH-V01CTham chiếu chéo: 35LZ12
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
€374.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc dòng chảy
Vật liệu cơ thểNhựa với mái chèo bằng thép không gỉ
Tuân thủTuân thủ UL, CE, RCM
Kích thước kết nối1/2 FNPT x 1/2 FNPT
Liên hệ Xếp hạng16A @ 120 VAC - Toàn tải
Tốc độ dòng0.6 gpm đến 17 gpm
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.140
Tối đa GPM luồng17
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.250
Tối đa HP1
Max. Sức ép290
Min. Nhiệt độ môi trường xung quanh.-40
Tối thiểu. Lưu lượng dòng chảy0.6
Tối thiểu. Nhiệt độ chất lỏng.-20
Chuyển đổi Bao vâyNEMA 3R
Loại chuyển đổiSPDT
KiểuLưu lượng thấp
điện áp24V-230V
Vật liệu ướtViton

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)31.12
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuKích thước kết nốiLiên hệ Xếp hạngđiện ápTốc độ dòngTối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.Tối đa HPGiá cả
Công tắc dòng JOHNSON CONTROLS F261KFH-V01C | AH4VBH 35LZ13 F261KFH-V01CLưu lượng thấp3/4 FNPT x 3/4 FNPT16A @ 120 VAC - Toàn tải24V-230V0.6 gpm đến 17 gpm1402501€372.20
Công tắc dòng JOHNSON CONTROLS F261KFH-V02C | AH4VBJ 35LZ14 F261KFH-V02CLưu lượng thấp3/4 FNPT x 3/4 FNPT16A @ 120 VAC - Toàn tải24V-230V0.6 gpm đến 17 gpm1402501€385.04
Công tắc dòng JOHNSON CONTROLS F261MEH-V01C | AH4VBK 35LZ15 F261MEH-V01CLưu lượng thấp1/2 FNPT x 1/2 FNPT16A @ 120 VAC - Toàn tải24V-230V0.6 gpm đến 17 gpm1402501€520.20
Công tắc dòng JOHNSON CONTROLS F261MFH-V01C | AH4VBL 35LZ16 F261MFH-V01CLưu lượng thấp3/4 FNPT x 3/4 FNPT16A @ 120 VAC - Toàn tải24V-230V0.6 gpm đến 17 gpm1402501€575.12
JOHNSON LIGHTS F261KAH-V01C Công tắc dòng chảy, Vỏ loại 3R, Mái chèo SS 1, 2, 3 và 6 inch, SPDT, 24V-240 VAC | AH4VBM 35LZ18 F261KAH-V01CDòng chuẩn1 MNPT16A @ 120 VAC - Toàn tải24V-230V2.5 gpm đến 760 gpm140 Degrees250 Degrees1€349.62
JOHNSON controls F261MAL-V01C Công tắc dòng chảy, Vỏ NEMA 4, Mái chèo SS 1, 2, 3 và 6 inch, SPDT, 24V-240 VAC | AH4VBN 35LZ20 F261MAL-V01CDòng chuẩn1"Nhiệm vụ thí điểm 10A @ 120V AC/360VA @ 120V AC4-120V2.5 gpm đến 760 gpm140 độ. F250 độ. F1 hp€526.51
JOHNSON controls F261MAH-V01C Công tắc dòng chảy, Vỏ NEMA 4, Mái chèo SS 1, 2, 3 và 6 inch, SPDT, 24V-240 VAC | AH4VBP 35LZ21 F261MAH-V01CDòng chuẩn1 MNPT16A @ 120 VAC - Toàn tải24V-230V2.5 gpm đến 760 gpm1402501€444.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JOHNSON CONTROLS Công tắc dòng chảy F261KEH-V01C
€374.26 /đơn vị