Johnson Controls Em-1460-00-dc00 | Ổ cắm điện phụ 10 Ampe | 29yk19 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JOHNSON CONTROLS EM-1460-00-DC00 Đồng hồ đo điện phụ Ổ cắm 10 Amps | AF9FAN 29YK19

JOHNSON CONTROLS EM-1460-00-DC00 Ổ cắm điện phụ 10 Amps

Trong kho
Khoản mục: AF9FAN phần: EM-1460-00-DC00Tham chiếu chéo: 29YK19
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
€2,598.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐồng hồ đo điện
tính chính xác+ / - 0.50%
amps10
Độ sâu4.25 "
Giao diệnLED
Xếp hạng bao vâyNEMA 12
Chiều cao4.85 "
Hz60
Điện áp đầu vào90 / 265 VAC
Các biện phápNguồn, Điện áp, Amps, Công tắc V tần số
Dải đồng hồ20 đến 416V, 20 đến 721V
Gắn kếtĐoạn đường ray ồn ào
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-4 độ đến 158 độ F
Giai đoạn3
Chiều rộng4.85 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.7
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS9028300000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngtính chính xácampsĐộ sâuChiều caoHzĐiện áp đầu vàoGắn kếtGiá cả
JOHNSON CONTROLS EM-1460-00-AB00 Đồng hồ đo điện phụ Ổ cắm 10 Amps | AF9FAJ 29YK15 EM-1460-00-AB004.85 "+ / - 0.50%104.25 "4.85 "6090 / 265 VACANSI€2,598.23
JOHNSON CONTROLS EM-1460-00-AC00 Đồng hồ đo điện phụ Ổ cắm 10 Amps | AF9FAK 29YK16 EM-1460-00-AC004.85 "+ / - 0.50%104.25 "4.85 "6090 / 265 VACANSI€2,598.23
JOHNSON CONTROLS EM-1460-00-AD00 Đồng hồ đo điện phụ Ổ cắm 10 Amps | AF9FAL 29YK17 EM-1460-00-AD004.85 "+ / - 0.50%104.25 "4.85 "6090 / 265 VACANSI€2,598.23
JOHNSON CONTROLS EM-1460-00-DB00 Đồng hồ đo điện phụ Ổ cắm 10 Amps | AF9FAM 29YK18 EM-1460-00-DB004.85 "+ / - 0.50%104.25 "4.85 "6090 / 265 VACĐoạn đường ray ồn ào€2,656.89
JOHNSON CONTROLS EM-1460-00-DD00 Đồng hồ đo điện Ổ cắm 10 Amps | AF9FAP 29YK20 EM-1460-00-DD004.85 "+ / - 0.50%104.25 "4.85 "6090 / 265 VACĐoạn đường ray ồn ào€2,598.23
JOHNSON CONTROLS EM-2750-01-A000 Đồng hồ đo điện 2 Amps Ổ cắm | AF9Câu hỏi thường gặp    29YK21 EM-2750-01-A0004.85 "+ / - 0.20%24.25 "4.85 "5090 / 265 VACANSI€4,465.22
JOHNSON CONTROLS EM-2750-01-D000 Đồng hồ đo điện 2 Amps Ổ cắm | AF9FAR 29YK22 EM-2750-01-D0004.85 "+ / - 0.20%24.25 "4.85 "5090 / 265 VACĐoạn đường ray ồn ào€4,465.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JOHNSON CONTROLS EM-1460-00-DC00 Ổ cắm điện phụ 10 Amps
€2,598.23 /đơn vị