JOHNSON CONTROLS CSDSC-C50100L3 Rơ le cảm biến dòng điện, Điện áp điều khiển 12VAC, Dải bộ khuếch đại cảm biến 0.5A đến 150A
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Rơ le cảm biến hiện tại |
Dải dòng điện | 0.5A đến 150A |
Chiều cao cơ thể | 2.5 " |
Chiều rộng cơ thể | 0.57 " |
Liên hệ Xếp hạng | 10A ở 125V |
Độ sâu | 2.23 " |
Điện áp đầu vào | 12V AC |
Gắn kết | Bề mặt |
Khai mạc | 0.75 " |
Chiều cao tổng thể | 2.5 " |
Status Indicator | LED |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.11 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
CRCSDP-NO-24 | 0.72 | €74.85 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.