Johnson Controls A19anc-1c | Bộ điều nhiệt Spdt Phạm vi 0 đến 150 | 38y068 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JOHNSON CONTROLS A19ANC-1C Dải Spdt của Bộ điều nhiệt từ 0 đến 150 | AC7WKE 38Y068

JOHNSON CONTROLS A19ANC-1C Thermostat Spdt Dải 0 đến 150

Trong kho
Khoản mục: AC7WKE phần: A19ANC-1CTham chiếu chéo: 38Y068
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
€471.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDòng điện áp cơ khí
Chiều dài mao quản120 "
Màumàu xám
Tiếp điểm điện trở xếp hạng @ 120V16A
Tiếp điểm điện trở xếp hạng @ 240V8A
Tiếp điểm điện trở xếp hạng @ 277V6.9A
Phạm vi kiểm soát0 độ đến 150 độ F
Làm mát toàn tải @ 120V16A
Làm mát toàn tải @ 240V8A
Làm mát Rotor bị khóa @ 120V96A
Làm mát Rotor bị khóa @ 240V48A
Độ sâu3.375 "
Khác biệt5 độ F
Loại EnclosureNEMA 3R
Amps đầy tải16A
Amps đầy tải @ 120V16A
Amps đầy tải @ 240VAC8A
Chiều cao4 1 / 16 "
Amps cảm ứng @ 120V16A
Amps cảm ứng @ 240V8A
Điện áp đầu vào120 sang 277 VAC
Amps Rotor bị khóa @ 120V96A
Amps Rotor bị khóa @ 240V48A
Kiểu lắpMặt phẳng
Số lượng đầu vào chuyển tiếp1
Số đầu ra rơle1
Số lượng giai đoạn1
Số lượng công tắc1
Chiều dài tổng thể4 1 / 16 "
Danh bạ Nhiệm vụ Hoa tiêu (VA)125VA
Amps điện trở @ 208VAC9.2A
Đường kính bóng đèn cảm biến.9 / 32 "
Chiều dài bóng đèn cảm biến2-1 / 4 "
Loại cảm biếnBulb
Chuyển đổi hành độngMở / Đóng khi Tăng
Chuyển đổi xếp hạng @ 120VDC16A
Loại chuyển đổiSPDT
Nhiệt độ Nhạy cảm+/- 2 độ F
Phạm vi điện áp120 sang 277 VAC
Chiều rộng4 1 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.22
Chiều cao tàu (cm)15.49
Chiều dài tàu (cm)26.16
Chiều rộng tàu (cm)9.91
Mã HS9032100060
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Amps cảm ứng @ 208V (9.2A)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngPhạm vi kiểm soátĐộ sâuKhác biệtLoại EnclosureChiều caoChiều dài tổng thểLoại cảm biếnGiá cả
JOHNSON CONTROLS A19BBC-2C Nhiệt Spdt Phạm vi 35 đến 95 | AC7WKF 38Y070 A19BBC-2C2.12 "35 độ đến 95 độ F1-13 / 16 "3 độ đến 12 độ FMạ kẽm / thép4.375 "5.625 "Xôn xao€220.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JOHNSON CONTROLS A19ANC-1C Thermostat Spdt Dải 0 đến 150
€471.80 /đơn vị