Johnson Controls Bộ điều chỉnh nhiệt cơ Line Volt A19abc-24c | 38y058 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JOHNSON controls Bộ điều chỉnh nhiệt độ dòng Volt A19ABC-24C, Công tắc SPDT, -30 đến 100 độ F | AC7WKD 38Y058

JOHNSON CONTROLS Bộ điều nhiệt điện áp dòng A19ABC-24C, Công tắc SPDT, -30 đến 100 độ F

Trong kho
Khoản mục: AC7WKD phần: A19ABC-24CTham chiếu chéo: 38Y058

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€190.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDòng điện áp cơ khí
Chiều dài mao quản96 "
Màumàu xám
Tiếp điểm điện trở xếp hạng @ 120V22A
Tiếp điểm điện trở xếp hạng @ 240V22A
Tiếp điểm điện trở xếp hạng @ 277V22A
Phạm vi kiểm soát-30 độ đến 100 độ F
Làm mát toàn tải @ 120V16A
Làm mát toàn tải @ 240V8A
Làm mát Rotor bị khóa @ 120V96A
Làm mát Rotor bị khóa @ 240V48A
Độ sâu1-13 / 16 "
Khác biệt3 độ đến 12 độ F
Loại EnclosureMạ kẽm / thép
Amps đầy tải16A
Amps đầy tải @ 120V16A
Amps đầy tải @ 240VAC8A
Chiều cao4.375 "
Amps cảm ứng @ 120V16A
Amps cảm ứng @ 240V8A
Điện áp đầu vào120 sang 277 VAC
Amps Rotor bị khóa @ 120V96A
Amps Rotor bị khóa @ 240V48A
Kiểu lắpMặt phẳng
Số lượng đầu vào chuyển tiếp1
Số đầu ra rơle1
Số lượng giai đoạn1
Số lượng công tắc1
Chiều dài tổng thể4.375 "
Danh bạ Nhiệm vụ Hoa tiêu (VA)125VA
Bảng thông số sản phẩmjohnson-controls-a19abc-24c.pdf
Amps điện trở @ 208VAC22A
Đường kính bóng đèn cảm biến.3 / 8 "
Chiều dài bóng đèn cảm biến4"
Loại cảm biếnBulb
Chuyển đổi hành độngMở / Đóng khi Tăng
Chuyển đổi xếp hạng @ 120VDC16A
Loại chuyển đổiSPDT
Nhiệt độ Nhạy cảm+/- 2 độ F
Phạm vi điện áp120 sang 277 VAC
Chiều rộng2.12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.47
Chiều cao tàu (cm)26.67
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS9032100000
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Được thiết kế để theo dõi và kiểm soát nhiệt độ trong nhà; có phạm vi nhiệt độ từ -30 đến 100 độ F
  • Kết cấu thép mạ kẽm cung cấp vỏ bọc nhỏ gọn, bảo vệ và độ chắc chắn
  • Bộ điều nhiệt loại vôn dòng với dải điện áp hoạt động 120 đến 277 VAC và định mức ampe đầy đủ là 16 A ở 120 VAC
  • Độ chính xác cao với sự thay đổi +/- 2 độ F, do đó vẫn không bị ảnh hưởng bởi các điều kiện xung quanh chéo
  • Có cảm biến bóng đèn để điều khiển từ xa bộ điều nhiệt và bộ vi sai có thể điều chỉnh với 3 đến 12 độ F
  • Phong cách lắp đặt bề mặt phẳng giúp lắp đặt trên tường dễ dàng
  • Lý tưởng cho các ứng dụng HVAC

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngPhạm vi kiểm soátĐộ sâuKhác biệtChiều caoChuyển đổi hành độngLoại chuyển đổiđiện ápGiá cả
Bộ điều nhiệt JOHNSON ControlS A19ABA-40C Spst Close On Rise -30 Đến 100 | AC7WKC 38Y052 A19ABA-40C2.12 "-30 độ đến 100 độ F1-13 / 16 "3 độ đến 12 độ F4.375 "Đóng ngày trỗi dậySPST-€151.67
JOHNSON CONTROLS A19ABA-49C Bộ điều nhiệt cơ học Line Volt 120 đến 277VAC | AG9MLF 20XJ30 A19ABA-49C2.156 "-30 độ đến 100 độ F1-13 / 16 "3 độ đến 12 độ F4 13 / 32 "Đóng ngày trỗi dậySPST120 sang 277 VAC€246.46
JOHNSON Controls Bộ điều nhiệt cơ Line Volt A19ABC-41C, Điện áp 24 đến 600VAC, Dòng điện 10A | AG9MLG 20XJ31 A19ABC-41C2.156 "100 độ. đến 240 độ. F1 13 / 16 "6 độ. đến 24 độ. F4 13 / 32 "Mở / Đóng khi TăngSPDT24 sang 600 VAC€247.14
JOHNSON CONTROLS A19ABC-42C Dòng V Bộ điều nhiệt cơ học 24 đến 600VAC 10A | AG9MLH 20XJ32 A19ABC-42C2.156 "100 độ đến 240 độ F1-13 / 16 "6 độ đến 24 độ F4 13 / 32 "Mở / Đóng khi TăngSPDT24 sang 600 VAC€218.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JOHNSON CONTROLS Bộ điều nhiệt điện áp dòng A19ABC-24C, Công tắc SPDT, -30 đến 100 độ F
€190.60 /đơn vị