Johnson Controls A19aaf-21c | 20xj28 Line Volt Cơ Tstat | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JOHNSON CONTROLS A19AAF-21C Dòng V Bộ điều nhiệt cơ học 120 đến 277VAC 6A | AG9MLD 20XJ28

JOHNSON CONTROLS A19AAF-21C Bộ điều nhiệt cơ dòng V 120 đến 277VAC 6A

Trong kho
Khoản mục: AG9MLD phần: A19AAF-21CTham chiếu chéo: 20XJ28
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
€217.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDòng điện áp cơ khí
Chiều dài mao quản72 "
Màumàu xám
Tiếp điểm điện trở xếp hạng @ 120V10A
Tiếp điểm điện trở xếp hạng @ 240V10A
Tiếp điểm điện trở xếp hạng @ 277V10A
Phạm vi kiểm soát40 độ đến 90 độ F
Độ sâu1-15 / 16 "
Khác biệt1.5 độ F
Loại EnclosureMạ kẽm / thép
Amps đầy tải @ 120V15A
Amps đầy tải @ 240VAC3A
Chiều cao4 13 / 32 "
Amps cảm ứng @ 120V6A
Amps cảm ứng @ 240V3A
Amps Rotor bị khóa @ 120V36A
Amps Rotor bị khóa @ 240V18A
Kiểu lắpMặt phẳng
Số lượng công tắc1
Danh bạ Nhiệm vụ Hoa tiêu (VA)125VA
Khả năng cảm biến từ xa
Amps điện trở @ 208VAC10A
Đường kính bóng đèn cảm biến.3 / 8 "
Chiều dài bóng đèn cảm biến5-3 / 4 "
Loại cảm biếnBulb
Chuyển đổi hành độngMở / Đóng vào mùa thu
Loại chuyển đổiSPDT
điện áp120 sang 277 VAC
Chiều rộng2.156 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.47
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Thermostat có thể lập trình: Không
  • Thermostat Hệ thống sưởi / Làm mát: Sưởi ấm / Làm mát
  • Bóng đèn viễn thám bao gồm: Có
  • Amps cảm ứng @ 208V: 3.4A

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu lắpMàuPhạm vi kiểm soátLoại cảm biếnChuyển đổi hành độngđiện ápChiều rộngĐộ sâuGiá cả
JOHNSON CONTROLS A11D-5C Dòng V Bộ điều nhiệt cơ học 24 đến 277VAC 16A | AG9MLC 20XJ27 A11D-5CMặt phẳngmàu xám35 độ đến 45 độ Fmao mạchThiêt lập lại tư đâu băng tay24 sang 277 VAC2 5 / 16 "2-21 / 64 "€525.97
JOHNSON CONTROLS A19AAF-4C Dòng V Bộ điều nhiệt cơ học 120 đến 277VAC 6A | AG9MLE 20XJ29 A19AAF-4CMặt phẳngmàu xám40 độ đến 90 độ FBulbMở / Đóng vào mùa thu120 sang 277 VAC2.156 "1-13 / 16 "€301.38
JOHNSON CONTROLS A19ADC-11C Dòng V Bộ điều nhiệt cơ học 24 đến 600VAC 16A | AG9MLM 20XJ36 A19ADC-11C-màu xám200 độ đến 550 độ FBulbKhóa với Đặt lại thủ công24 sang 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "€460.88
JOHNSON CONTROLS A19ADC-42C Bộ ổn nhiệt cơ học Line V 24 đến 600VAC 16A | AG9MLN 20XJ37 A19ADC-42C-màu xám100 độ đến 240 độ FBulbKhóa với Đặt lại thủ công24 sang 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "€346.53
JOHNSON CONTROLS A19AHA-5C Bộ điều nhiệt cơ học Line Volt 24 đến 600VAC | AG9MLP 20XJ38 A19AHA-5C-màu xám-15 độ đến 50 độ FBulbMở thấp24 sang 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "€209.46
JOHNSON CONTROLS A19BAC-3C Dòng V Bộ điều nhiệt cơ học 24 đến 600VAC 16A | AG9MLQ 20XJ39 A19BAC-3C-màu xám30 độ đến 110 độ FXôn xaoMở / Đóng khi Tăng24 sang 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "€237.31
Bộ điều nhiệt Penn JOHNSON Controls A19BAF-1C; 24 Đến 277 Vạc, 6a, Xám | AG9MLR 20XJ40 A19BAF-1CMặt phẳngmàu xám30 độ đến 110 độ FXôn xaoMở / Đóng khi Tăng24 sang 277 VAC2.156 "1-13 / 16 "€267.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JOHNSON CONTROLS A19AAF-21C Bộ điều nhiệt cơ dòng V 120 đến 277VAC 6A
€217.06 /đơn vị