Johnson Controls A-4000-138 | Trạm giảm áp | 38y087 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Trạm giảm áp JOHNSON CONTROLS A-4000-138 | AH8QUA 38Y087

JOHNSON CONTROLS Trạm giảm áp A-4000-138

Trong kho
Khoản mục: AH8QUA phần: A-4000-138Tham chiếu chéo: 38Y087
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
€639.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrạm giảm áp
Vật liệu cơ thểnhựa
Chiều cao5 đến 6 "
Max. Dòng chảy25 cfm
Tối đa Lưu lượng dòng chảy17 đến 50 cfm
Tối đa Áp suất đầu vào300 psi
Chiều cao tổng thể5.9 "
Chiều rộng tổng thể2.63 "
Kích thước đường ống3 / 8 "
Phạm vi điều chỉnh áp suất0 đến 30 psi
UPC642415171717

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.1
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)34.04
Chiều rộng tàu (cm)14.73
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Nhóm sản phẩm: Bộ điều chỉnh không khí cho mục đích chung

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JOHNSON CONTROLS Trạm giảm áp A-4000-138
€639.27 /đơn vị