JOHN STERLING 0121-80WT Đường ray treo trắng 80 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hang theo dõi |
Màu | trắng |
Chiều cao | 3 / 8 " |
Chiều dài | 80 " |
Tải trọng | 2000 lb |
Vật chất | Thép |
Số lượng lỗ | 10 |
Kiểu | Theo dõi kép |
Chiều rộng | 1.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.35 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 205.74 |
Chiều rộng tàu (cm) | 6.35 |
Mã HS | 8302500000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Tải trọng | Số lượng lỗ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
0121-40WT | 40 " | 1000 lb | 5 | €23.82 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.