JOHN STERLING 0015-6CH Chiều dài cột tủ quần áo 72 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cực tủ quần áo |
Màu | cơ rôm |
Kết thúc | Tiếng Ba Lan |
Chiều dài | 72 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Que Dia. | 1-5 / 16 Trong. |
Kiểu | Heavy Duty |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.14 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.05 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.05 |
Mã HS | 7306305055 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.