JOBOX PSC1460000 Hộp xe tải chéo, Cánh mòng biển, Kích thước 70.12 x 20.875 x 14.25 inch, Màu trắng, Thép
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp xe tải chéo |
Màu | trắng |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Sốc khí | Có |
Đánh giá | 14 ga. |
Xử lý phong cách | Push Button |
Chiều cao | 14.25 " |
Cơ chế chốt | Khóa nút nhấn chống khoan |
Chiều dài | 70.12 " |
Kiểu nắp | Cánh mòng biển |
Loại nắp | Điều chỉnh |
Hệ thống khóa | Có khóa |
Vật chất | Thép |
Phong cách gắn kết | Bolt-On |
Bao bì | Đóng hộp |
Khả năng lưu trữ | 9.2 cu. ft. |
Kiểu | Full Size |
Chiều rộng | 20.88 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 44.1 |
Chiều cao tàu (cm) | 38.35 |
Chiều dài tàu (cm) | 185.42 |
Chiều rộng tàu (cm) | 58.42 |
Mã HS | 8708295060 |
Quốc gia | US |
A. Hộp xe tải di động này được đặt trên thành của xe tải. Các mặt của hộp dựa vào thành bên của xe tải và không có yêu cầu bắt buộc phải vặn hộp chứa vào giường xe tải.
A. Nó có một bộ xử lý nắp đậy kiểu sốc khí. Nắp vẫn ở vị trí khi mở ra để đảm bảo xếp / dỡ hàng an toàn.
A. Hộp xe tải chéo này có thể được khóa bằng một ổ khóa nằm ở bên hông hộp, đảm bảo an toàn cho công cụ và ngăn ngừa đột nhập.
Mô hình | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Vật chất | Màu | Kết thúc | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSC1460002 | 70.12 " | 20.88 " | 14.25 " | Thép | Đen | Lớp bột bao phủ bên ngoài | Full Size | €1,016.19 | RFQ
|
PSC1461000 | 70.12 " | 20.88 " | 17.25 " | Thép | trắng | Lớp bột bao phủ bên ngoài | Kích thước đầy đủ sâu | €1,060.81 | RFQ
|
PSC1461002 | 70.12 " | 20.88 " | 17.25 " | Thép | Đen | Lớp bột bao phủ bên ngoài | Kích thước đầy đủ sâu | €1,060.81 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.