JOBOX PSC1456000 Thùng xe tải chéo, Nắp đơn, Kích thước 70.125 x 20.875 x 17.25 inch, Màu trắng, Thép
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp xe tải chéo |
Màu | trắng |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Sốc khí | Có |
Đánh giá | 14 ga. |
Xử lý phong cách | Push Button |
Chiều cao | 17.25 " |
Cơ chế chốt | Khóa nút nhấn chống khoan |
Chiều dài | 70.12 " |
Kiểu nắp | Nắp đơn |
Loại nắp | Điều chỉnh |
Hệ thống khóa | Có khóa |
Vật chất | Thép |
Phong cách gắn kết | Bolt-On |
Bao bì | Đóng hộp |
Khả năng lưu trữ | 11.3 cu. ft. |
Kiểu | Kích thước đầy đủ sâu |
Chiều rộng | 20.88 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 58.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 46.23 |
Chiều dài tàu (cm) | 184.15 |
Chiều rộng tàu (cm) | 58.42 |
Mã HS | 8708295060 |
Quốc gia | US |
A. Nó cung cấp dung lượng lưu trữ tối đa là 11.3 cu.ft.
A. Sản phẩm này được làm bằng thép dày 14 khổ.
A. 70 (L) x 71 (W) x 17 (H) inch.
Mô hình | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Vật chất | Màu | Kết thúc | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSC1455000 | 70.12 " | 20.88 " | 14.25 " | Thép | trắng | Lớp bột bao phủ bên ngoài | Full Size | €637.23 | RFQ
|
PSC1458000 | 60.12 " | 20.88 " | 14.25 " | Thép | trắng | Lớp bột bao phủ bên ngoài | gọn nhẹ | €591.52 | |
PSC1455002 | 70.12 " | 20.88 " | 14.25 " | Thép | Đen | Lớp bột bao phủ bên ngoài | Full Size | €1,016.19 | RFQ
|
PSC1456002 | 70.12 " | 20.88 " | 17.25 " | Thép | Đen | Lớp bột bao phủ bên ngoài | Kích thước đầy đủ sâu | €1,060.81 | RFQ
|
PSC1457000 | 70.12 " | 30 " | 17.25 " | Thép | trắng | Lớp bột bao phủ bên ngoài | Kích thước đầy đủ sâu & cực rộng | €1,628.72 | RFQ
|
PSC1457002 | 70.12 " | 30 " | 17.25 " | Thép | Đen | Lớp bột bao phủ bên ngoài | Kích thước đầy đủ sâu & cực rộng | €1,628.72 | RFQ
|
PSC1458002 | 60.12 " | 20.88 " | 14.25 " | Thép | Đen | Lớp bột bao phủ bên ngoài | gọn nhẹ | €1,016.19 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.