JOBOX 818980 Rương xe tải, nhỏ gọn, hạng nặng, kích thước 46.62 x 20.12 x 16.75 inch, màu trắng, thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thùng xe tải |
Màu | trắng |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Xử lý phong cách | Tay cầm mái chèo |
Chiều cao | 16.75 " |
Chiều dài | 46.62 " |
Vật chất | Thép |
Bao bì | Thùng các - tông |
Kiểu | gọn nhẹ |
Chiều rộng | 20.12 " |
A. Nó có kích thước 46 (L) x 20 (W) x 16 (H) inch.
A. 7.1 cu.ft.
A. Nói chung, các hộp dụng cụ có chiều dài lên tới 70 inch có thể lắp vào hộp xe tải cỡ lớn.
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Vật chất | Màu | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
817980 | 59.12 " | 20.5 " | 19 " | Thép | trắng | Full Size | €1,327.64 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.