Jobox 627990 | Khay có thể tháo rời, Kích thước 28.187 X 8 X 4 Inch, Màu nâu, Thép | 4dy99 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JOBOX 627990 Khay có thể tháo rời, Kích thước 28.187 x 8 x 4 Inch, Màu nâu, Thép | AD7EJN 4DY99

JOBOX 627990 Khay có thể tháo rời, Kích thước 28.187 x 8 x 4 inch, Màu nâu, Thép

Trong kho
Khoản mục: AD7EJN phần: 627990Tham chiếu chéo: 4DY99
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
€114.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhay tote
Màunâu
Kết thúcLớp bột bao phủ bên ngoài
Chiều cao4"
Chiều dài28.187 "
Vật chấtThép
Bao bìĐóng hộp
KiểuHeavy Duty
UPC043419909342
Chiều rộng8"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.15
Chiều cao tàu (cm)76.96
Chiều dài tàu (cm)21.84
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS9403908041
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Khay tote JOBOX 627990 dùng để đựng các bộ phận & dụng cụ thường dùng. Thiết bị có thể tháo rời này được treo trên phần mở trên cùng của hộp công trường.

Tính năng, đặc điểm:

  • Khay tote JOBOX 627990 đi kèm với các cạnh viền để giảm thiểu các cạnh sắc và tăng thêm độ chắc chắn.
  • Nó được trang bị tay cầm tích hợp để sử dụng thuận tiện.
  • Khay Lưỡi liềm này của JOBOX có cấu tạo bằng thép với lớp hoàn thiện được sơn tĩnh điện để tạo độ cứng vững cho cấu trúc và khả năng chống ăn mòn.

Phụ kiện tương thích:

  • JOBOX 1-656990 Hộp Rương Việc Làm: Các đơn vị này có hệ thống bảo mật Site-Vault với 3 điểm khóa để cho biết khi nào hộp bị khóa hoặc mở khóa. Chúng đi kèm với chốt trượt EZ-Loader để cho phép dễ dàng tải và dỡ hàng từ mọi phía.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Kích thước của khay tote này là gì?

A. Khay tote này có kích thước 28-1 / 4 inch (L) x 8 inch (W) x 4 inch (H).

Q. Một cạnh viền là gì?

A. Heming là quá trình trong đó mép của tấm kim loại được cán phẳng cho chính nó cho vừa khít.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiChiều rộngChiều caoMàuVật chấtKết thúcGiá cả
JOBOX 626990 Khay có thể tháo rời, Kích thước 22.187 x 8 x 4 Inch, Màu nâu, Thép | AD7EJL 4DY97 62699022.187 "8"4"nâuThépLớp bột bao phủ bên ngoài€123.70
JOBOX 628990 Khay có thể tháo rời, Kích thước 18.187 x 8 x 4 Inch, Màu nâu, Thép | AD7EJM 4DY98 62899018.187 "8"4"nâuThépLớp bột bao phủ bên ngoài€107.01
JOBOX 620990 Khay có thể tháo rời, Kích thước 21.875 x 8 x 4 Inch, Màu nâu, Thép | AD7FGC 4EA10 62099021.875 "8"4"nâuThépLớp bột bao phủ bên ngoài€94.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JOBOX 627990 Khay có thể tháo rời, Kích thước 28.187 x 8 x 4 inch, Màu nâu, Thép
€114.21 /đơn vị