JOBOX 498002 Bình chuyển chất lỏng, Hình chữ L, 100 gal., Kích thước 60.25 x 33 x 25 inch, Màu đen, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bể chuyển chất lỏng |
Sức chứa | 100 gal. |
Màu | Đen |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Xử lý phong cách | Vòng nâng |
Chiều cao | 25 " |
Chiều dài | 60.25 " |
Vật chất | Thép |
Bao bì | Đóng hộp |
Hình dạng | Hình chữ L |
UPC | 043419926899 |
Chiều rộng | 33 " |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Sức chứa | Màu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
498000 | 60.25 " | 33 " | 25 " | 100 gal. | trắng | €1,129.52 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.