JOBOX 482000 Bình chuyển chất lỏng, Hình chữ L, 48 gal., Kích thước 27 x 31 x 26 inch, Màu trắng, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bể chuyển chất lỏng |
Sức chứa | 100 gal. |
Màu | trắng |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Xử lý phong cách | Vòng nâng |
Chiều cao | 26 " |
Chiều dài | 27 " |
Vật chất | Thép |
Bao bì | Đóng hộp |
Hình dạng | Hình chữ L |
Chiều rộng | 31 " |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Sức chứa | Màu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
480000 | 54 " | 31 " | 26 " | 100 gal. | trắng | €1,129.55 | ||
484000 | 45.63 " | 23.25 " | 24 " | 100 gal. | trắng | €1,093.04 | ||
485000 | 54 " | 23.25 " | 24 " | 50 gal. | trắng | €697.44 | ||
486000 | 54 " | 9" | 19 " | 36 gal. | trắng | €758.22 | ||
487000 | 54 " | 31 " | 25 " | 88 gal. | trắng | €1,062.81 | ||
480002 | 54 " | 31 " | 26 " | 48 gal. | Đen | €1,304.20 | RFQ
| |
484002 | 45.63 " | 23.25 " | 24 " | 100 gal. | Đen | €1,127.74 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.