JOBOX Hộp đàn piano có ngăn kéo 2D-682990, Loại nặng, Kích thước 60 x 30.75 x 56.78 inch, Màu nâu, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp piano Jobsite |
Màu | nâu |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Sốc khí | Có |
Xử lý bao gồm | Có |
Chiều cao | 56.78 " |
Chiều dài | 60 " |
Hệ thống khóa | Có thể khóa được |
Vật chất | Thép |
Bao bì | Đóng hộp |
Khả năng lưu trữ | 20.3 cu. ft. |
Chiều rộng | 30.75 " |
A. Có, hộp đàn piano này có lớp phủ hoàn thiện để có khả năng chống nước tối đa.
A. Hộp lưu trữ này có tay cầm nâng chìm để định vị lại tại chỗ.
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Hệ thống khóa | Khả năng lưu trữ | Màu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2D-681990 | 48 " | 31.15 " | 56.78 " | Có thể khóa được | 44.45 cu. ft. | nâu | €3,700.12 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.