JOBOX 1-757610 Tủ an toàn dễ cháy, Tự đóng, Kích thước 46.07 x 23.25 x 66.71 inch, Màu đỏ, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ an toàn |
Sức chứa | 45 gal. |
Màu | đỏ |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Xử lý bao gồm | Không |
Chiều cao | 66.71 " |
Chiều dài | 46.07 " |
Vật chất | Thép |
Bao bì | Thùng các - tông |
Chiều rộng | 23.25 " |
A. Có, chiếc tủ an toàn này có hệ thống khóa cửa 3 điểm tự chốt với cơ cấu đáng kinh ngạc kèm theo chịu lực cao để đóng và khóa cửa tủ một cách thích hợp.
A. Tủ an toàn tự đóng chống cháy Jobox 1-757610 này có các chốt trượt EZ-Level bằng thép 12 thước có khả năng cân bằng thông qua các lỗ để dễ dàng lắp đặt các vít cân bằng và do đó lắp đặt thiết bị. Thiết kế chống lật của nó làm tăng diện tích chân đế và tăng cường độ ổn định cũng như khả năng chống lật. Các giá đỡ EZ-Level này nâng thiết bị lên khỏi sàn để dễ dàng tiếp cận với xe nâng hoặc giá đỡ pallet để nâng tủ.
A. Tủ an toàn này có kết cấu bằng thép với sơn bột màu đỏ để tăng khả năng chống mài mòn, sứt mẻ, trầy xước và ăn mòn so với sơn lỏng.
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Vật chất | Màu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-754610 | 30 gal. | 46.12 " | 23.25 " | 45.72 " | Thép | đỏ | €2,199.33 | RFQ
| |
1-754620 | 30 gal. | 46.12 " | 23.25 " | 45.72 " | Thép | màu xanh lá | €2,242.55 | RFQ
| |
1-754640 | 30 gal. | 46.12 " | 23.25 " | 45.72 " | Thép | Màu vàng | €2,006.61 | RFQ
| |
1-757620 | 45 gal. | 46.07 " | 23.25 " | 66.71 " | Thép | màu xanh lá | €2,598.23 | RFQ
| |
1-757640 | 45 gal. | 46.07 " | 23.25 " | 66.71 " | Thép | Màu vàng | €2,440.43 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.