JOBOX 1-674990 Văn phòng tại hiện trường, Kích thước 63 x 42 x 80 inch, Màu nâu, Thép
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Văn phòng công trường |
Màu | nâu |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Đánh giá | 16 ga. |
Loại xử lý | Gấp rút |
Chiều cao | 80 " |
Chiều dài | 63 " |
Loại nắp | Bản lề có khóa cánh tay |
Hệ thống khóa | Bao vây ổ khóa |
Vật chất | Thép |
Số lượng cửa | 2 |
Số lượng kệ | 3 |
Bao bì | Pallet / thùng carton |
Ổ khóa Cùm Max. Dia. | 3 / 8 " |
Khả năng lưu trữ | 104 cu. ft. |
Chiều rộng | 42 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 267.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 210.82 |
Chiều dài tàu (cm) | 158.75 |
Chiều rộng tàu (cm) | 110.49 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
A. Đơn vị JOBOX 1-674990 này có tổng dung lượng lưu trữ là 100 cu.ft.
A. Tay cầm lõm xuống giúp tối ưu hóa không gian và bảo vệ thiết bị khỏi bị hư hại.
A. Có 3 kệ trong văn phòng hiện trường 1-674990 này.
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.