JOBOX 1-302002 Thùng xe tải chéo, Nắp đơn, Kích thước 69.125 x 20.25 x 14.25 inch, Màu đen, Nhôm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp xe tải chéo |
Màu | Đen |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Sốc khí | Có |
Xử lý phong cách | Tay cầm mái chèo |
Chiều cao | 14.25 " |
Chiều dài | 69.12 " |
Kiểu nắp | Nắp đơn |
Vật chất | Nhôm |
Bao bì | Đóng hộp |
Kiểu | Full Size |
Chiều rộng | 20.25 " |
A. Sơn tĩnh điện màu đen mang lại khả năng chống sứt mẻ, trầy xước và mài mòn cao hơn so với sơn ướt, nhờ vào liên kết nhiệt mà nó trải qua trong quá trình đóng rắn.
A. Có, hộp chéo xe tải JOBOX 1-302002 bao gồm bu-lông chữ J và phần cứng để lắp đặt nhanh vào đường ray xe tải.
A. Các ngăn linh hoạt tích hợp cho phép dễ dàng cất giữ các vật dụng và phụ kiện nhỏ.
Mô hình | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Vật chất | Màu | Kết thúc | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-302000 | 69.12 " | 20.25 " | 14.25 " | Nhôm | Tươi | Rõ ràng áo | Full Size | €687.69 | RFQ
|
1-309000 | 72.12 " | 20.25 " | 11.75 " | Nhôm | Tươi | Rõ ràng áo | Ford Super-Duty & Dodge RAM | - | RFQ
|
1-309002 | 72.12 " | 20.25 " | 11.75 " | Nhôm | Đen | Lớp bột bao phủ bên ngoài | Ford Super-Duty & Dodge RAM | - | RFQ
|
1-310000 | 62.75 " | 20.25 " | 14.25 " | Nhôm | Tươi | Rõ ràng áo | Kích thước trung bình | €663.10 | RFQ
|
1-310002 | 62.75 " | 20.25 " | 14.25 " | Nhôm | Đen | Lớp bột bao phủ bên ngoài | Kích thước trung bình | €796.15 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.