JET TOOLS Máy phay đứng tốc độ thay đổi 690182 3hp / 3ph
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy phay đứng |
Sức chứa | 1/8 đến 7/8 " |
Kích thước kẹp | Tùy chọn |
Du lịch chéo (Trong.) | 12 |
Tốt nghiệp | 0.001 " |
Cái đầu | Di chuyển 90 độ sang phải và trái và 45 độ tiến và lùi |
Góc đầu | 90 độ. |
Hz | 60 |
Động cơ HP | 3 |
Loại động cơ | Được nối sẵn cho 230V |
hoạt động | Di chuyển dọc theo bảng là 34 "và di chuyển chéo là 12", trục chính khoảng cách tối đa đến bảng là 17-1 / 2 " |
Độ sâu tổng thể | 63 |
Chiều cao tổng thể | 88.5 |
Chiều rộng tổng thể | 65.5 |
Giai đoạn | 3 |
Đường kính lông ngỗng. | 3-3 / 8 " |
Du lịch Ram | 13-3/8 |
RPM | 60 để 4200 |
Con quay | R8 |
Tốc độ trục chính | 60 đến 4200 vòng / phút |
Trục chính côn | R8 |
Trục chính để bàn | 17-1 / 2 " |
Du lịch trục chính | 5" |
khe chữ T | 3, 5/8 " |
bảng Kích | 9 x 49 |
Chiều cao mặt bàn | Điều chỉnh |
Bàn làm việc bề mặt | 9 x 49 " |
Kiểu | Tốc độ biến đổi R8 |
điện áp | 230/460 |
Trọng lượng tàu (kg) | 1089 |
Chiều cao tàu (cm) | 215.9 |
Chiều dài tàu (cm) | 160.02 |
Chiều rộng tàu (cm) | 166.37 |
Mã HS | 8459610080 |
Quốc gia | TW |
Sản phẩm | Mô hình | Động cơ HP | Giai đoạn | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
690180 | 2 | 1 | 115/230 | €16,171.59 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.