JET TOOLS 690089 Máy phay ròng rọc bước 2 Hp 1 Ph 115/230 V
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy phay ròng rọc bước |
Du lịch chéo (Trong.) | 12-1/2 |
Cái đầu | Vành đai ổ đĩa |
Góc đầu | 90 độ. |
Hz | 60 |
Động cơ HP | 2 |
Loại động cơ | TEFC |
hoạt động | Hướng dẫn sử dụng |
Độ sâu tổng thể | 69 |
Chiều cao tổng thể | 72 |
Chiều rộng tổng thể | 59 |
Giai đoạn | 1 |
Đường kính lông ngỗng. | 3-3 / 8 " |
Du lịch Ram | 13-3/8 |
Con quay | R-8 |
Tốc độ trục chính | 80 đến 2720 vòng / phút |
Trục chính côn | R-8 |
Trục chính để bàn | 17-1 / 2 " |
Du lịch trục chính | 5" |
khe chữ T | 3 và 5/8 |
bảng Kích | 9 x 42 |
Chiều cao mặt bàn | Biến |
Bàn làm việc bề mặt | 9 x 42 " |
Kiểu | Bước ròng rọc R8 |
UPC | 662755105890 |
điện áp | 115/230 |
Trọng lượng tàu (kg) | 997.9 |
Chiều cao tàu (cm) | 182.88 |
Chiều dài tàu (cm) | 175.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 149.86 |
Mã HS | 8465950055 |
Quốc gia | TW |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.