JET TOOLS 690006 Máy nghiền đứng 9 x 42 In
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vertical Mill |
Du lịch chéo (Trong.) | 12-1/2 |
Góc đầu | 90 độ. |
Hz | 60 |
Động cơ HP | 2 |
Độ sâu tổng thể | 57 " |
Chiều cao tổng thể | 82 " |
Chiều rộng tổng thể | 64 " |
Giai đoạn | 1 |
Đường kính lông ngỗng. | 3-3 / 8 Trong. |
Du lịch Ram | 13-3 / 8 Trong. |
Tốc độ trục chính | 80 - 2720 vòng / phút |
Trục chính côn | R-8 |
Trục chính để bàn | 17-1 / 2 Trong. |
bảng Kích | 9 x 42 In. |
Kiểu | Bước ròng rọc R8 |
UPC | 662755515880 |
điện áp | 115/230 |
Trọng lượng tàu (kg) | 997.9 |
Chiều cao tàu (cm) | 208.28 |
Chiều dài tàu (cm) | 144.78 |
Chiều rộng tàu (cm) | 162.56 |
Mã HS | 8459690020 |
Quốc gia | TW |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.