JET TOOLS 414476 Cưa băng ngang 3hp 230/460 V
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cưa băng ngang |
Bề dày của một thanh gươm | 0.035 " |
Lưỡi bánh xe Dia. | 17 " |
Công suất cắt Hình chữ nhật | 12 "x 20" |
Vòng công suất cắt | 12 " |
Hình vuông công suất cắt | 12 " |
HP | 3 |
Hz | 60 |
Tối đa Chiều dài lưỡi | 156 " |
Tối đa Độ rộng của lưỡi kiếm | 1" |
Min. Độ rộng của lưỡi kiếm | 1" |
Công suất Mitre | 90 Degrees |
Độ sâu tổng thể | 87 " |
Chiều cao tổng thể | 53 " |
Chiều rộng tổng thể | 37.5 " |
Giai đoạn | 3 |
RPM | 1725 |
Tốc độ | 82 để 262 |
UPC | 662756090997 |
điện áp | 230/460 |
Trọng lượng tàu (kg) | 660.43 |
Chiều cao tàu (cm) | 154.94 |
Chiều dài tàu (cm) | 86.36 |
Chiều rộng tàu (cm) | 218.44 |
Mã HS | 8461508090 |
Quốc gia | TW |
Sản phẩm | Mô hình | RPM | dòng điện xoay chiều | Góc cắt | Tốc độ | điện áp | HP | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
414468 | 1720 | 18/9 | 90 Degrees | 145/208/255 khung hình/phút | 115/230 | 1.5 | 66 " | 42 " | €7,065.57 | ||
413460 | 1720 | 16 | 45 và 90 độ | 145/208/255 khung hình/phút | 115/230 | 1 | 51 " | 43 " | €3,637.28 | ||
414473 | 1720 | 15 | 45 Degrees | 82/132/210/330 khung hình/phút | 230 | 2 | 68 " | 43 " | €8,521.09 | ||
414450 | 1725 | 18/9 | 45 Degrees | 82/132/170/235 khung hình/phút | 115/230 | 1.5 | 23 " | 48 " | €5,863.63 | ||
414461 | 1700 | 13.8 | Độ 0 đến độ 45 | 85/125/200 khung hình/phút | 115 | 1/2 | 37 " | 37 " | €1,853.63 | ||
414472 | 1725 | 18/9 | Độ 0 đến độ 45 | 100 đến 350 fpm | 110/220 | 1.5 | 79 " | 41 " | €9,584.18 | RFQ
| |
414471 | 1725 | - | - | 80/260 | 230/460 | 3 | 84 " | 55 " | €21,614.99 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.