JET TOOLS 354020 Máy khoan đầu bánh răng 10 inch 230v
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy khoan sàn |
Kích thước cơ sở | 26 "x 18" |
Công suất gang | 1-1 / 2 " |
Thép công suất | 1-1 / 4 " |
Kích thước kẹp | Không bao gồm |
Cột Dia. | 4-1 / 2 " |
Loại ổ | Đầu bánh răng |
Hz | 60 |
Tối đa Trục chính để cơ sở | 44-15 / 16 " |
Động cơ HP | 2 |
Số tốc độ | 12 |
Độ sâu tổng thể | 24 " |
Chiều cao tổng thể | 71 " |
Chiều rộng tổng thể | 32 " |
Giai đoạn | 3 |
Đường kính lông ngỗng. | 3" |
Tốc độ trục chính | 60 để 3000 |
Trục chính côn | 3MT |
Trục chính để bàn | 30-1 / 2 " |
Du lịch trục chính | 5" |
Lung lay | 20 " |
Kích thước khe bàn | 5 / 8 " |
Bàn làm việc bề mặt | 23/4" 19-1/2" |
UPC | 662755803840 |
điện áp | 230 |
Trọng lượng tàu (kg) | 316.61 |
Chiều cao tàu (cm) | 193.04 |
Chiều dài tàu (cm) | 83.82 |
Chiều rộng tàu (cm) | 73.66 |
Mã HS | 8465950060 |
Quốc gia | TW |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.