JET TOOLS 321980 Máy tiện trục chính lớn 10hp 3p 80 Tâm vào
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy tiện trục chính lớn |
Vận chuyển Du lịch (Trong.) | 74-5/16 |
Du lịch kết hợp (In.) | 5-1/8 |
Tỷ lệ nguồn cấp dữ liệu chéo | 122 |
Du lịch chéo (Trong.) | 12 |
Khoảng cách giữa các trung tâm (In.) | 80 |
Khoảng cách chiều dài (In.) | 12 |
Tỷ lệ thức ăn dọc | 122 |
Động cơ HP | 10 |
Số tốc độ trục chính | 12 |
Số của chủ đề | 24 mm |
Chiều cao tổng thể | 69 " |
Chiều dài tổng thể | 136 " |
Chiều rộng tổng thể | 45 " |
Giai đoạn | 3 |
Đường kính trục chính (In.) | 3-1/8 |
Tốc độ trục chính | 25 đến 1800 vòng / phút |
Trục chính côn | MT-7 |
Swing In Gap (Trong.) | 29-1/2 |
Swing Over Bed (Trong.) | 22 |
Swing Over Cross Slide (Vào) | 13 |
ụ côn | MT-5 |
Du lịch Tailstock (Trong.) | 5 |
Phạm vi chủ đề | 05 đến 20 mm |
điện áp | 230/460 |
Trọng lượng tàu (kg) | 3119.85 |
Chiều cao tàu (cm) | 175.26 |
Chiều dài tàu (cm) | 345.44 |
Chiều rộng tàu (cm) | 114.3 |
Mã HS | 8458190030 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.