JESCRAFT CCL-5027-7 Xe đẩy chip, Cấu hình thấp, Muỗng bên, 7.2 cu. ft.Công suất
Sản phẩm: CJ6NGD
phần: CCL-5027-7
€589.43 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giỏ hàng |
Sức chứa | 1000 lbs. |
Vật liệu bánh | Elastomer |
Kích thước bánh xe | 8" |
Loại bánh xe | (2) Cứng nhắc, (2) Xoay |
Chiều cao môi | 22.82 " |
Tổng kích thước | 49.63 "x 27.13" x 44 " |
Khối lượng | 7.2 cu. ft. |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Loại bánh xe | Chiều cao môi | Tổng kích thước | Khối lượng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL-6827-10 | 1000 lbs. | (2) Cứng nhắc, (2) Xoay | 22.82 " | 68 "x 27.13" x 44 " | 10.3 cu. ft. | €670.09 | RFQ
| |
CDC-5826-8 | 850 lbs. | (2) Cứng nhắc, (1) Xoay | 28.82 " | 58.5 "x 26.63" x 36.5 " | 8.6 cu. ft. | €681.07 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.