Jb Industries M2-22831 | Đồng hồ đo đa tạp 2 van | 20hk13 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JB INDUSTRIES M2-22831 Đồng hồ đo đa tạp 2 van | AF6RQN 20HK13

JB INDUSTRIES M2-22831 Manifold Gauge 2 van

Trong kho
Khoản mục: AF6RQN phần: M2-22831Tham chiếu chéo: 20HK13
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
€218.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo Manifold
Đồng hồ đo Mặt cao màu đỏ0 đến 500 psi
Đồng hồ đo mặt thấp màu xanh lam30 "Hg đến 350 psi
Chiều dài ống60 "
Vật chấtThau
Số lượng ống3
Số lượng van2
UPC684520338012
Kích thước cổng chân không1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.61
Chiều cao tàu (cm)33.02
Chiều dài tàu (cm)8.26
Chiều rộng tàu (cm)23.5
Mã HS8481801095

Chi tiết sản phẩm:

  • Ứng dụng môi chất lạnh (R-422D, R-438A, R-407C)
  • Độ chính xác của máy đo (3% - 2% - 3%)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài ốngVật chấtSố lượng ốngKiểuGiá cả
JB INDUSTRIES 26233 Manifold Gauge Set 4 Van | AA6TYD 14X854 2623360 "Thau4Điều hòa không khí và Điện lạnh Văn phòng phẩm€476.08
JB INDUSTRIES 26133 Manifold Gauge Set 4 Van | AA6TYE 14X855 2613360 "Thau4Điều hòa không khí và Điện lạnh Văn phòng phẩm€428.77
JB INDUSTRIES 25708 Đồng hồ đo Manifold Đồng hồ đo 4 chất làm lạnh | AA6TYH 14X858 2570860 "Nhôm4Điều hòa không khí và Điện lạnh Văn phòng phẩm€358.35
JB INDUSTRIES 24078 Manifold Gauge Set 2 Van Nhôm | AA8WAQ 1AKD3 2407872 "Nhôm3Điều hòa không khí và Điện lạnh Văn phòng phẩm€292.94
JB INDUSTRIES M2-25515 Manifold Gauge Set 2 Van | AC6XBN 36P061 M2-25515-Thau-Điều hòa không khí và Điện lạnh Văn phòng phẩm€133.55
JB INDUSTRIES M2-5-410A Van Manifold 2 bằng đồng thau với bộ ống 60 inch | AD2RTD 3TRA6 M2-5-410A60 "Thau3Thau€179.96
JB INDUSTRIES 24233 Nhôm Manifold 2 Van Với Bộ Ống 60 Inch | AD2RTE 3TRA7 2423360 "Nhôm3Nhôm€277.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JB INDUSTRIES M2-22831 Manifold Gauge 2 van
€218.82 /đơn vị