Jb Industries 33116n | Khớp Nối Nhanh 1/4 Inch MX 5/16 Inch F 90 Độ | 35yx47 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JB INDUSTRIES 33116N Khớp Nối Nhanh 1/4 Inch M x 5/16 Inch F 90 Độ | AH6FPN 35YX47

JB INDUSTRIES Bộ ghép nối nhanh 33116N 1/4 inch M x 5/16 inch F 90 độ

Trong kho
Khoản mục: AH6FPN phần: 33116NTham chiếu chéo: 35YX47
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
€46.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ghép nối nhanh, tổn thất thấp
góc90 Degrees
Áp lực nổ4000 PSI
Kích thước kết nối1/4 "SAE Nam x 5/16" Nữ
Vật liệu lắpThau
UPC684520338739
áp suất làm việc800 PSI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhgócKết nốiKích thước kết nốiMụcSản phẩm. Sự miêu tảKiểuáp suất làm việcGiá cả
JB INDUSTRIES QC-13445-134A Đuốc Nam 1/2 Acme Qc x 1/4 | AC8UQG 3DXG6 QC-13445-134A-1/2 ACME x 1/4 MF1/4 "SAE Nam x 1/2" Acme NữKhớp nối nhanhTrang bị thêm Phụ kiện SAE Flare Hiện có cho Dịch vụ Tự động 134ABộ chuyển đổi ô tô 134a-€10.87
JB INDUSTRIES QC-E4 Cút 1/4 Qc x 1/4 Sae | AC8UQH 3DXG7 QC-E490 Degrees1/4 x 1 / 41/4 "Nam x 1/4" NữKhớp nối nhanhKhuỷu tay, 1/4 Bộ ghép nhanh x 1/4 SAEKhuỷu tay, 1/4 QC x 1/4 SAE-€11.52
JB INDUSTRIES QC-E5 Cút 5/16 Qc x 1/4 Sae | AC8UQJ 3DXG8 QC-E590 Degrees5/16 x 1 / 41/4 "Nam x 5/16" NữKhớp nối nhanhKhuỷu tay, 5/16 QC x 1/4 SAEKhuỷu tay, 5/16 QC x 1/4 SAE-€15.25
JB INDUSTRIES Bộ nối QC-S5 5/16 Qc x 1/4 Sae | AC8UQP 3DXH4 QC-S5-5/16 x 1 / 41/4 "Nam x 5/16" NữKhớp nối nhanhBộ ghép thẳng, 5/16 QC x 1/4 SAEBộ ghép thẳng, 5/16 QC x 1/4 SAE-€18.35
Bộ ghép nối JB INDUSTRIES QC-S5S với lõi 5/16 Qc x 1/4 Sae | AC8UQQ 3DXH5 QC-S5S-5/16 x 1 / 41/4 "Nam x 5/16" NữKhớp nối nhanhBộ ghép thẳng, Bộ ghép 5/16 QC x 1/4 SAE với lõiBộ ghép thẳng, Bộ ghép 5/16 QC x 1/4 SAE với lõi-€12.73
JB INDUSTRIES QC-S64 Khớp nối 3/8 Qc x 1/4 Sae | AC8UQR 3DXH6 QC-S64-3/8 x 1 / 41/4 "Nam x 3/8" NữKhớp nối nhanhBộ ghép nối thẳng, 3/8 QC x 1/4 SAE không có bộ giảm ápBộ ghép nối thẳng, 3/8 QC x 1/4 SAE không có bộ giảm áp-€20.48
JB INDUSTRIES A31656 Khớp Nối Nhanh 1/4 Inch M x 5/16 Inch F 0 Độ | AH6FPK 35YX44 A316560 Degrees-1/4 "SAE Nam x 5/16" NữKhớp nối nhanh--1000 PSI€16.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JB INDUSTRIES Bộ ghép nối nhanh 33116N 1/4 inch M x 5/16 inch F 90 độ
€46.87 /đơn vị