JARKE MS-10J Starter Cantilever Rack 1 Bên Chiều cao 10 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ khởi động giá đỡ Cantilever |
Chiều dài cánh tay | 30 ", 36" |
Máy đo thép | 10 |
Loại cánh tay | Sảnh |
Chiều dài cơ sở | 46 " |
Chiều dài dấu ngoặc nhọn | 68 " |
Sức chứa | 5160 lb |
Công suất mỗi cánh tay | 430 lb |
Chiều dài dấu ngoặc nhọn ở giữa | 72 " |
Máy đo thép cột | 11 |
Kết thúc | men xám |
Chiều cao | 10ft. |
Môi | Không bao gồm |
Vật chất | Thép |
Số lượng vũ khí | 12 |
Số mặt | 1 |
Chiều sâu kích thước giá | 32 " |
Chiều rộng kích thước giá | 46 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 241.2 |
Chiều cao tàu (cm) | 58.42 |
Chiều dài tàu (cm) | 304.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 40.64 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài cánh tay | Loại cánh tay | Chiều dài cơ sở | Sức chứa | Chiều dài dấu ngoặc nhọn ở giữa | Chiều cao | Số mặt | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR-6 | 16 " | Thẳng, có thể điều chỉnh trên trung tâm 4 " | 72 " | 12,000 lb | 72 " | 7ft. | 1 | €2,033.81 | RFQ
| |
CR-3 | 12 " | Nghiêng, có thể điều chỉnh trên trung tâm 4 " | 45 " | 24,000 lb | 72 " | 84 " | 2 | €2,854.25 | RFQ
| |
MS-8J | 24 " | Sảnh | 37 " | 5200 lb | 48 " | 8ft. | 1 | €2,214.44 | RFQ
| |
MD-8J | 24 " | Sảnh | 65 " | 10,400 lb | 48 " | 8ft. | 2 | €2,923.91 | RFQ
| |
MD-10J | 30 ", 36" | Sảnh | 82 " | 10,320 lb | 72 " | 10ft. | 2 | €4,420.40 | RFQ
| |
CR-6A | 16 " | Thẳng, có thể điều chỉnh trên trung tâm 4 " | 72 " | 6000 lb | 72 " | 7ft. | 1 | €1,300.18 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.