JARKE MD-10AJ Giá đỡ công xôn bổ trợ 2 mặt Chiều cao 10 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đơn vị bổ sung Cantilever Rack |
Chiều dài cánh tay | 36 " |
Máy đo thép | 10 |
Loại cánh tay | Sảnh |
Chiều dài cơ sở | 82 " |
Chiều dài dấu ngoặc nhọn | 68 " |
Sức chứa | 5160 lb |
Công suất mỗi cánh tay | 430 lb |
Chiều dài dấu ngoặc nhọn ở giữa | 72 " |
Máy đo thép cột | 11 |
Kết thúc | men xám |
Chiều cao | 10ft. |
Môi | Không bao gồm |
Vật chất | Thép |
Số lượng vũ khí | 12 |
Số mặt | 2 |
Chiều sâu kích thước giá | 32 " |
Chiều rộng kích thước giá | 82 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 177.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 36.83 |
Chiều dài tàu (cm) | 304.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 40.64 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.