JAMESON 7-36-23T Sợi thủy tinh phát sáng 24 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Que phát sáng |
Màu | phát quang |
Chiều dài | 24ft. |
Vật chất | Sợi thủy tinh |
Đường kính cực | 1 / 4 " |
Kiểu | Trung bình |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.77 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.05 |
Chiều dài tàu (cm) | 189.23 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.05 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.