JAMCO Xe đẩy tiện ích XY360-U5 Thép không gỉ 66 Lx31 W 1200 Lb. Dung tích
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giỏ hàng tiện ích hàn |
Sức chứa trên mỗi kệ | 400 lb |
Caster Dia. | 5" |
Vật liệu bánh | urêtan |
Loại bánh xe | (2) Cứng nhắc, (2) Xoay |
Chiều rộng bánh xe | 1.25 " |
Màu | không gỉ |
Khoảng cách giữa các kệ | 11 " |
Kết thúc | đánh bóng |
Đánh giá | 16 |
Handle | Hình ống với bán kính uốn cong mượt mà |
Xử lý bao gồm | Có |
Chiều cao môi | Mặt trước phẳng, mặt trước 1-1 / 2 "và mặt sau |
Tải trọng | 1200 lbs. |
Vật chất | Thép không gỉ |
Số lượng kệ | 3 |
Chiều cao tổng thể | 35 " |
Chiều dài tổng thể | 66 " |
Chiều rộng tổng thể | 31 " |
Chiều dài kệ | 60 " |
Kiểu kệ | Kết hợp Lipped / Flush |
Loại kệ | Cạnh nghiêng 3 mặt, cạnh phẳng 1 mặt |
Chiều rộng kệ | 30 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 68.4 |
Chiều cao tàu (cm) | 182.88 |
Chiều dài tàu (cm) | 121.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 81.28 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kết thúc | Sức chứa trên mỗi kệ | Caster Dia. | Đánh giá | Handle | Chiều cao môi | Tải trọng | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB130-P5 | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 600 lb | 5" | 12 | Hình ống với bán kính uốn cong mượt mà | 1.5 " | 1200 lbs. | Thép | €537.22 | ||
SB336-P5 | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 600 lb | 5" | 12 | Hình ống với bán kính uốn cong mượt mà | 1.5 " | 1200 lbs. | Thép | €689.38 | ||
FG124-U4-B4 | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 400 lb | 4" | 12 | Hình ống | 1.5 " | 800 lb | Thép | €487.40 | ||
FG136-U4-B4 | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 400 lb | 4" | 12 | Hình ống | 1.5 " | 800 lb | Thép | €535.12 | ||
FH130-U4-B4 | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 266 lb | 4" | 12 | Hình ống | 1.5 " | 800 lb | Thép | €594.84 | ||
FH248-U4-B4 | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 266 lb | 4" | 12 | Hình ống | 1.5 " | 800 lb | Thép | €855.70 | ||
LH230-N8 | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 400 lb | 8" | 12 | Hình ống với bán kính uốn cong mượt mà | 1.5 " | 1200 lbs. | Thép | €1,367.49 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.