JAMCO Bàn làm việc UL372 Thép trên cùng Chiều rộng 72 inch x Chiều sâu 30 inch x Chiều cao 35 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn làm việc Top |
Màu | Thép không gỉ |
Loại cạnh | Cạnh vuông |
Kết thúc | đánh bóng |
Tải trọng | 1200 lbs. |
Vật liệu bề mặt | Thép không gỉ |
Độ sâu hàng đầu | 30 " |
Độ dày hàng đầu | 1.25 " |
Chiều rộng hàng đầu | 72 " |
Vật liệu bề mặt làm việc | Thép không gỉ |
Trọng lượng tàu (kg) | 54 |
Chiều cao tàu (cm) | 20.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 203.2 |
Chiều rộng tàu (cm) | 81.28 |
Mã HS | 9403200030 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.